バイク部品 :「バイク用ホーン」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIKKO(ニッコー)[陶器]バイク用ホーン
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12 音圧レベル(dB)105~115
1セット
3,080 税込3,388
6日以内出荷

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V)12 電流(A)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB)110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接) メッキ 穴径(Φmm)6(ステー) 外径(Φmm)65
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
タイプZ1、Z2初期型
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スタイリッシュなスリットタイプのメッキホーン シンプルなデザインなので、カスタムのジャンルを問わずご使用頂けます。
電圧(V)12 外径(mm)95 主な適合車種12V車 汎用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0351。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ]
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-8258。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] JB02/03
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

SoundBomb Compact Horn Coverは、V-Twin アプリケーション用に特別に設計されています。スタイリッシュな光沢のあるブラックカラーのABSシェルとクロムメッキのスチール製ブラケットにより、DENALI SoundBomb オリジナル ホーンを多くのV-TwinおよびクルーザーのOEMのホーン位置に取り付けることができます。 120 デシベルを超えるこのホーンとカバーの組み合わせは、市場で最も音量が大きく、見栄えの良いホーンです。
1個
16,980 税込18,678
62日以内出荷

仕様ステー付 ボルトオン クロームメッキ
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様12V-3A クロームメッキ 適合車種汎用 主な適合車種汎用
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。 このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容シングルピース電空ホーン12V30Aリレー 電流(A)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×116×86 関連資料(0.7MB) サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
1個
9,698 税込10,668
62日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:178-4101。販売備考:メッキカバー付ホーン CB400F etc.。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400FOUR
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。 スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。 追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。 すべてのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容シングルピース電磁ホーン 電流(A)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×86×63 関連資料(2.05MB) サウンドシステム3フィート(約1m)で113dB
1個
7,698 税込8,468
62日以内出荷

非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。 同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。 これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。 キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。 これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。 アメリカで設計され、イタリアで製造されています。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ 電流(A)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36 関連資料(0.57MB) サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
1個
10,980 税込12,078
62日以内出荷

DR1 Replacement SoundBomb Split Horn Air Hoseは、SoundBomb スプリットホーンに付属の交換用ホースです。
1個
2,998 税込3,298
62日以内出荷

レーダーの電源ケーブルに取り付けることにより、電源ケーブルのノイズをカット。レーダー無線の誤警報を抑制することが出来ます。
適合デイトナ製レーダー対応モデル:73344、77777、94420、94419、99247、99246、96864
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

仕様ステー付 ボルトオン クロームメッキ
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

クラシカルな迫力ある低音。 従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)
仕様ステー付 ボルトオン クロームメッキ
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ヘッドライト交換時に必要 ブラック 適合車種エイプ50(~'07)/100 主な適合車種エイプ50/100/TypeD
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

仕様ステー付 ボルトオン クロームメッキ
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

クラシカルな迫力ある低音。 従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)
仕様12V クロームメッキ 適合車種汎用 主な適合車種汎用 12V
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENALISoundBombSplitデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Kawasaki Versys 1000LT(15-)
1個
4,998 税込5,498
62日以内出荷

DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。
適合車種TRIUMPH Tiger800XC(15-17)/Tiger800XR(15-17) 関連資料(0.77MB)
1個
5,498 税込6,048
62日以内出荷

StebelエアーホーンまたはDENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Triumph Tiger Explorer 1200(12-14)/Explorer 1200 XC ABS(15-)/Explorer 1200 ABS 関連資料(0.6MB)
1個
4,998 税込5,498
62日以内出荷

DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
適合車種BMW F750GS(19-)/F850GS(19-) セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
1個
12,980 税込14,278
62日以内出荷

DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
1個
4,298 税込4,728
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
1個
7,898 税込8,688
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンをBMWF800GSまたはF700GS(13-)に取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種BMW F700GS/F800GS(13-) 関連資料(0.54MB)
1個
2,998 税込3,298
62日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります