バイク部品 :「プラスチックエンドキャップ」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4373。販売備考:カラー:ブルーです。7075-T6アルミニウム。プラスチックバーエンドキャップ、SXバーパッドが付属
用途【旧品番】ZE06-4152
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4347。販売備考:7075-T6アルミニウム。プラスチックバーエンドキャップ、SXバーパッドが付属 カラー:ブラック
用途【旧品番】ZE06-4151
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
材質アルミニウム
寸法(mm)(立上がり)80
寸法(幅W×高さH)(mm)775×106
クランプ幅(mm)181
外径(mm)(バークランプ部)22.2
引き寸(mm)60
高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
幅(mm)800
クランプ幅(mm)200
トップライダーの要求に応えるべく、素材・ブレースバランスの強度を高めたスタンダード径バー(22.2mm)。素材には7075-T6アルミニウムを採用。テーパーバーとは異なり、"ブレース"があることでよりダイレクトな操作感を得られる。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。表面にサンドブラスト加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ、COMPバーパッドが付属。
クロスカブ110専用のアルミハンドルバー。
滑らかな形状でオフロードでの走行性能と安定性を重視したワイドベンド。
スイッチボックスの穴あけ加工済みのため、位置決めも容易で加工も不要。
純正ケーブル類、配線などは無加工で取付可能。
ZETA アドベンチャーアーマーハンドガードの取付も簡単かつ、確実にフィットする形状のボルトオン設計。
グリップ取付部のローレット加工無し、クロスバー・プラスチックバーエンドキャップは付属しません。
色ブラック
適合車種CrossCub 110 '18- (Specialized)
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。