バイク部品 :「ミラー ステー バイク」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品六角レンチ
取付穴(mm)ミラー/10
バックミラーステー部に装着する蛇腹タイプのブーツ。Z2ミラーなどの形状にベストマッチし、またほとんどのネイキッドバイク用ミラーにも取り付け可能です。ステーシャフト径10~12mm対応となり、2PC入り1SETでのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
手軽なドレスアップパーツ。多種多様なバリエーションを揃えています。
※現行のメーカー製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
○1本販売
○取付部ボルト径:8mm
○メッキ仕上げ
仕様クランプミラーホルダー(M10)用 GS32タンク対応
適合【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハン
タイプブレーキ
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。
マスターシリンダーに直付装着します。
適合汎用(Φ22.2)
セット内容ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2
備考キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ
塗装色ブラック
取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)20
シンプルなデザインを貴重にした高級感と質感
オリジナルデザインによって細部にまでこだわったディテール
安全性・視認性に優れた鏡面サイズを確保※新保安基準適応ミラーです。
ねじ径(mm)10
鏡面寸法(mm)79×129
用途7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
セット内容バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個
長さ(mm)(バー)100
有効長(mm)(パイプ左右共)55
パイプ径(Φmm)22.2
ミラーマウント取付型クランプバー
ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
後方視界の確保が困難な場合に重宝します。230mmロングシャフト上でミラーをスライドできるのでベストなポジションで固定が可能。
左右どちらにでもご使用可能です。
仕様左右共通・面積OK
寸法(mm)101(4インチ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
バイク用ミラー Z2タイプミラー 10mm ショートステー ブラック。
大人気!定番の超ロングセラーモデル
左右共通で使用可能
種別左右共通
タイプショート
主な適合車種汎用(10mm正ネジ車)
取付ねじ径(Φmm)10
バイク用 Z2タイプ 補修 交換用 ミドルミラーステー。
材質スチール
タイプステー単体ミドル
適合車種汎用
バイク用 Z2タイプ 補修 交換用ロングミラーステー。
タイプロング
ねじ径(Φmm)ハンドル側:10、ミラー側:8
主な適合車種汎用
79882、79883、79886、7988用補修パーツ。
色ブラック塗装
サイズM10×P1.25
主な適合車種79882、79883、79886、7988用補修部品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Nanoタイプウインカーをミラー共締めで固定するためのステーセット。固定場所を考える小型ウインカーの必需品。固定ナットを目立たなくするように黒ナットも付属。
仕様M10/M6ホール
セット内容左右用として2個
ピッチ(mm)30
1セット
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
フロントカメラを取り付ける際に便利なステー。
ミラー取付部に装着可能。
材質/仕上スチール製ツヤ消し黒塗装仕上げ
板厚(mm)1.6
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
中古仕上げに最適!仕様。オーソドックスなスタイルにどんな車両色にもマッチするミラー裏側がブラックで、ステーがメッキタイプのミラーです。ビジネスモデル~スクーターまで正ねじ8mmに対応。汎用
仕様左右セット
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
MP29キャスティングミラー(3.5インチラウンド) ロングシャフト140mm 10mm(正ネジ)右
バイク用 カワサキ Z2タイプミラー ショートステー。
タイプステー単体ショート
ねじ径(Φmm)ハンドル側:10、ミラー側:8
主な適合車種汎用
2014年以降のスポーツスターモデル用のミラーマウントタイプの超小型のNanoウインカーなどを装着するためのウインカーステーセット。左右取り付けステー:スチール製ブラックM6ウインカーシャフト対応
適合14y-スポーツスター
1セット
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
極小サイズのNanoランプをハーレーダビッドソンのミラーマウント部分に装着する為の専用ステーです。ミラーマウントボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
※本製品はBIGTWIN系のミラーマウント位置にて装着位置を決めております。車種によっては左右の位置関係が数センチずれる事が有ります
※本製品はステーのみとなります。ナノウインカーとのセット商品もございます。(品番:HD-01197)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。