カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系(20)
- 排気系(1)
- 駆動系(52)
- 外装系(9)
- 吸気系(1)
- オイル・燃料系(1)
- 電装(2)
- バイク部品
- バイク用品
絞り込み
ブランド
- AFAM(アファム)(37)
- SWAGE-LINE(18)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- DID(6)
- SUNSTAR(サンスター)(6)
- X.A.M(2)
- Vesrah(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- マルシン(マルシン工業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ISA(1)
- SBS(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- BMC[バイク用品](1)
バイク部品 :「S-530」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。

チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から8日以内出荷国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。タイプMF
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
バイク用ドライブチェーン_530VX3
DID(5件のレビュー)¥11,880~税込¥13,068~1本当日出荷から9日以内出荷【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。サイズ530シリーズVX3
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
フロントスプロケット 530-15
AFAM(アファム)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:24401-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 400SS [S3] 74-。カワサキ[KAWASAKI] SS400/KH400 [S3] 76-81。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:鉄材質鉄歯数15Tチェーンサイズ530
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
フロントスプロケット 530-15
AFAM(アファム)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21602-15。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-17
AFAM(アファム)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21602-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール材質スチール歯数17Tチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-47
AFAM(アファム)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15902-47。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-。スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95。スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数47T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-45
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15902-45。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14902-45)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-。スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95。スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数45T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-15
AFAM(アファム)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:52600-15。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-07 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール適合900 DARMAH 79材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-17
AFAM(アファム)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:52600-16。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-07 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール適合900 DARMAH 79材質スチール歯数16Tチェーンサイズ530![リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171475-260417-02.jpg)
リプレイスメントエアフィルター
BMC[バイク用品]¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
リアスプロケット 530-48
AFAM(アファム)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:13813-48。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数48T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-40 50900-40
AFAM(アファム)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:50900-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S Sports [スポーツ] 。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S Touring [ツーリング] 。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。材質スチール(C45鋼)歯数40T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)備考リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。表面処理高周波焼入れチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-46
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:13813-46。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-46)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数46T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-43
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:13813-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-43)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数43T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-45
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:13813-45。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-45)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数45T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
フロントスプロケット 532-15
AFAM(アファム)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:94806-24。適合情報:。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE S/SERIE ORO [セリエオロ] 01-02。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4S/SR/SPR [セナ/セリエオロ/アゴ] 00-02。歯数[丁数]:24。チェーンサイズ:530。材質[素材]:鉄材質鉄歯数24Tチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-44
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:13813-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-44)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数44T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-47
AFAM(アファム)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:13813-47。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-47)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数47T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-42
AFAM(アファム)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:13813-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-42)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数42T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷から6日以内出荷真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
リアスプロケット 530-44
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:17604-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数44T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-43
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:17604-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数43T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-42
AFAM(アファム)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:17604-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16402-42)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数42T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-45
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-45。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-45) 主な適合:GSX1300R 08-10/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-10。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数45T色ハードアルマイトチェーンサイズ530



























![リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171475-260417-02.jpg)