カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(27)
        • 排気系(1)
        • 駆動系(12)
        • バイク用ケーブル(2)
        • 外装系(24)
        • エンジン系(10)
        • 吸気系(1)
        • バイク用メーター(2)
        • 操安系(1)
        • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(1)
        • スイングアーム(143)
        • 電装(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バイク部品 :「s-t50」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)プログレス レーシングCDIDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
Oリングオイルシールセット/37396 DAYTONA(デイトナ)Oリングオイルシールセット/37396DAYTONA(デイトナ)
599税込659
1セット
欠品中
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種62213/37396/65688/73421用補修パーツ
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
ケースカバースクリューセット モンキー'78- DAYTONA(デイトナ)ケースカバースクリューセット モンキー'78-DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。キット構成M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本合計16本※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。適合車種 モンキー(FI) 型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~ モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400 モンキーバハ 型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~
主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)クラッチスプリングGrondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
379税込417
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
ホシュウデジタルCDIユニット/ミドルアウタ DAYTONA(デイトナ)ホシュウデジタルCDIユニット/ミドルアウタDAYTONA(デイトナ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
BRAKING SZ11FI BRAKINGBRAKING SZ11FIBRAKING
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
定番モデルのROUND FIXEDローター!ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
適合車種ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (05) [UZ125K5_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (06) [UZ125K6_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (07) [UZ125K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (07) [UZ125GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (06) [UZ125GK6_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (05) [UZ125GK5_CF46A] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (96) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (95) [AG100S_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (92) [AG100N_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (91) [AG100M_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (04) [AG100K4_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (03) [AG100K3_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (02) [AG100K2_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100K1_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (89) [AD50TK_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (88) [AD50T_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (90) [AD50TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let's2 S (97) [AZ50SV_CA1KB] フロント用Let's2 S (98) [AZ50SW_CA1KB] フロント用Let's2 S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (95) [AJ50S-S_CA1HB] フロント用SEPIA RS (93) [AJ50SP_CA1HB] フロント用SEPIA RS (94) [AJ50SR_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (98) [AJ50ZZW_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (96) [AJ50ZZT_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (95) [AJ50ZZS_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (94) [AJ50ZZR_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (93) [AJ50ZZP_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZM_CA1EB] フロント用
BRAKING HO45FLD BRAKINGBRAKING HO45FLDBRAKING
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1 (97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1 (98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1 (93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini (00) [RS50_RS50] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50 (97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 2J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキー DAYTONA(デイトナ)サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
モンキー/ゴリラを中心とした高性能4ストミニマフラーをラインナップ!ノーマルエンジンから、ボアアップ車両まで対応!各種マフラーデザインはカスタムコンセプトに合わせてチョイスしてください!
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/3/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
ハイドロリック5ディスククラッチキット DAYTONA(デイトナ)ハイドロリック5ディスククラッチキットDAYTONA(デイトナ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
2次側湿式クラッチキットの油圧式モデル。純正同様のワイヤー式から油圧式に変更することで、フリクションロスが少なくなり、余分な力を必要とせず、クラッチ操作が可能となりました。
適合適合車種■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
BRAKING SZ11FID BRAKINGBRAKING SZ11FIDBRAKING
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター適合車種ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用
クロームメッキサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)クロームメッキサイドスタンドDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/ENo.フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400
ホシュウクッションシート/アウターローター DAYTONA(デイトナ)ホシュウクッションシート/アウターローターDAYTONA(デイトナ)
169税込186
1個
翌々日出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12VDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属・高速ベアリング6304L1C3付属
用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ)NEWハイパーヘッドバージョンアップキットDAYTONA(デイトナ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。
仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24
BRAKING HO45FID BRAKINGBRAKING HO45FIDBRAKING
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini(00) [RS50_RS50] フロント用NSR50(90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50(97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 2J_AD14]フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
BRAKING HO32FI BRAKINGBRAKING HO32FIBRAKING
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用JOKER50(98) [SRX50W_AF42]フロント用LEAD50(92) [NH50MN K_AF20]フロント用LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用LEAD50(93) [NH50M P J_AF20]フロント用LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
BRAKING HO32FID BRAKINGBRAKING HO32FIDBRAKING
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用LEAD100A(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用JOKER50(98) [SRX50W_AF42] フロント用LEAD50(92) [NH50MN K_AF20] フロント用LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用LEAD50(93) [NH50M P J_AF20] フロント用LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12]リア用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
キャリアレスキットブラック/モンキー DAYTONA(デイトナ)キャリアレスキットブラック/モンキーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種モンキーR Z50J9(AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-) Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50JF/J/L(Z50J-1600008-1805927 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50JZ/B/C/E(Z50J-1300017-1510400)
プログレスR-CDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)プログレスR-CDI モンキー,APEDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ブラック CBS-02BTB プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ブラック CBS-02BTBプロトブレンボ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBS-02BTB販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラックサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBS-02BFT プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBS-02BFTプロトブレンボ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBS-02BFT販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
サイドスタンドホルダー DAYTONA(デイトナ)サイドスタンドホルダーDAYTONA(デイトナ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
No.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
ハイドロリッククラッチバージョンUPキット DAYTONA(デイトナ)ハイドロリッククラッチバージョンUPキットDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
メーカー2次側湿式クラッチキット(ワイヤー式)から油圧式モデルへとバージョンアップするキットです。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)
ミドルウエイトアウターローターキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)ミドルウエイトアウターローターキット/モンキーDAYTONA(デイトナ)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBS-02BFP プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBS-02BFPプロトブレンボ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBS-02BFP販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
ハンドルkit ハリケーンハンドルkitハリケーン
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

s-t50特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品