絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • アズワン(45)
  • 三商(10)
  • トーリ・ハン(9)
  • コスモスビード(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • JEIO TECH(8)
  • 新光化成(7)
  • ナリカ(5)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • 岡野製作所(2)
  • TARSONS(2)
  • 伸榮産業(1)
  • ケニス(1)
  • 加藤産業(1)
  • DWK Life Sciences(1)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ポリカデシケーター

    サンプラテック(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    翌々日出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
    仕様コック・ 真空ゲージ付付属品磁製プレート材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
  • ポリカデシケーターミニ サンプラテック

    ポリカデシケーターミニ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
    有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100
  • ポリカデシケーター サンプラテック

    ポリカデシケーター

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
    仕様コック付、耐減圧:1torr材質(本体)ポリカーボネート製活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
  • 小型真空容器 サンプラテック

    小型真空容器

    サンプラテック
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
    接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式除湿方式真空バルブ2個(外径Φ6mm)真空ゲージなし作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
  • アクリル真空デシケーター MB型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター MB型

    サンプラテック
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
    用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等にトラスコ品番816-2510幅(mm)400材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)11高さ(mm)363奥行(mm)321内高(mm)200内寸奥行(mm)235内寸幅(mm)260内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200バルブ2個、ノズル径Φ9mm棚板2枚、板厚5mm本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    3日以内出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
    仕様コック・ 真空ゲージ付付属品PP製プレート材質本体:PP 蓋:PC材質(本体)ポリカーボネート径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
  • アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型

    サンプラテック
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    パッケージテストにも応用可能なアクリル製の真空デシケーターです。 ドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水ができます。
    トラスコ品番149-4438幅(mm)528材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)400内高(mm)120内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×260×120本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×400×259
  • アクリル真空デシケーター YB-2型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター YB-2型

    サンプラテック
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
    トラスコ品番149-4435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)18内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
  • アクリル真空デシケーター YB-1型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター YB-1型

    サンプラテック
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
    トラスコ品番149-4434幅(mm)435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)16高さ(mm)380奥行(mm)331内高(mm)260内寸奥行(mm)240内寸幅(mm)220内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
  • 真空デシケーターパイプ型 PB型 サンプラテック

    真空デシケーターパイプ型 PB型

    サンプラテック
    64,980税込71,478
    1台
    45日以内出荷
    360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
    用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。トラスコ品番816-2533材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム質量(kg)3高さ(mm)455外径(mm)258バルブ1個、ノズル径Φ9mm
真空デシケーター