絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- アズワン(58)
- 東洋リビング(21)
- BRAND(8)
- トーリ・ハン(6)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- サンプラテック(2)
- 新光化成(2)
- ケニス(1)
- エクアールシー(1)
- ナリカ(1)
- JEIO TECH(1)
特価

ドライデシケーター 横タイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から33日以内出荷・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。内寸幅(mm)485有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285内寸高さ(mm)285幅(mm)530奥行(mm)345高さ(mm)335平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ横電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2除湿方式電気分解棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
ドライデシケーター 縦タイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から33日以内出荷・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485幅(mm)330奥行(mm)345高さ(mm)525平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ縦電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)2棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30