絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(201)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • 新光化成(35)
  • 三商(23)
  • 東洋リビング(22)
  • サンプラテック(19)
  • トーリ・ハン(15)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • フロン工業(11)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(9)
  • BRAND(8)
  • ナリカ(6)
  • Kartell(カルテル)(5)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • (4)
  • DURAN(4)
  • TARSONS(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
    内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487内寸高さ(mm)487幅(mm)300奥行(mm)345高さ(mm)525耐荷重(kg)2棚板数(枚)3材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
  • デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター中板 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    磁製のデシケーター用中板です。
    材質磁製
  • エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
    内寸幅(mm)487有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287内寸高さ(mm)287幅(mm)500奥行(mm)345高さ(mm)335耐荷重(kg)2棚板数(枚)2材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
  • ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    ドライデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
    内寸幅(mm)485有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285内寸高さ(mm)285幅(mm)530奥行(mm)345高さ(mm)335平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2除湿方式電気分解棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
  • ドライデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    ドライデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
    内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485幅(mm)330奥行(mm)345高さ(mm)525平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)2棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類