シリカゲルタイプデシケーター :「アルミ」の検索結果
関連キーワード
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ無し(ゴム足)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-14
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥163,000
税込¥179,300
4日以内出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製
棚板寸法(mm)490×460
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-13
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ無し(ゴム足)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥158,000
税込¥173,800
4日以内出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(枠)アルミニウム
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。
本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。
持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)
ピッチ(mm)棚板取付け100×4段
棚板耐荷重(kg)約5/枚
扉開閉方式パッチン錠式
棚板寸法(mm)268×256×10
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)約20/枚
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚
材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス
棚板間隔(mm)40
棚板寸法(mm)490×460
扉部にはパッチン錠を採用しています。
高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)
材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂
質量(kg)6
棚板耐荷重(kg)約5
アズワン品番1-9103-01
付属品シリカゲル皿:2枚
寸法(mm)1152×517×1127(取手含む)
質量(kg)40
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
キャスター有り
材質(キャスター)ウレタン製
天板寸法(mm)1152×490
棚板間隔(mm)50
キャスター径(Φmm)100(ストッパー2ヵ所付)
材質(天板)木製合板
材質(枠)アルミサッシ
1台
¥216,000
税込¥237,600
10日以内出荷
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。
除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。
除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。
扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム
ピッチ(mm)(棚板取付け)50
内寸法(mm)560×483×731mm
本体質量(kg)16
サイズ(mm)574×517×765
棚板寸法(mm)490×460
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)約10/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。
扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。
防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式
付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ
タイプ免震仕様
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×518×1586
本体質量(kg)48
内寸(mm)1138×483×1486
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50
アズワン品番1-9033-01
付属品シリカゲル皿:1枚
質量(kg)14
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
材質(キャスター)ウレタン製
棚板間隔(mm)50
キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む)
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)
キャスター径(Φmm)65
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番1-9103-02
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板
質量(kg)22.5
キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付)
天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時)
棚板間隔(mm)50
棚板耐荷重(kg)約10/枚
外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む)
棚板寸法(mm)490×460
有効内寸法(mm)560×483×986(作業面)
パッキンマグネット式(扉)
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
質量(kg)60
有効内寸(mm)1138×483×1486
耐荷重(kg)約200
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×600×1765
取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約35/枚
アズワン品番6-6959-02
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥395,000
税込¥434,500
当日出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式
付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ
タイプ静電仕様
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×517×1765
本体質量(kg)48
内寸(mm)1138×483×1486
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
材質(棚板)ステンレス
アズワン品番1-6129-12
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥498,000
税込¥547,800
21日以内出荷
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
仕様扉パッキン:マグネット式
材質(本体)アクリル(PMMA)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×490×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×546×1770
棚板寸法(mm)490×460
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内)
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー
寸法(mm)(キャスター) 65
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。