オイル添加剤とは、車のエンジンオイルなどに添加するためのケミカル用品です。重要な添加剤が濃縮配合されたオイルトリートメントは、50年以上にわたるベストセラー。劣化しやすい厳しい条件下でエンジンを保護し、磨耗防止、油膜強化、ノイズの低減などに有効です。5万km以上の多走行車用のオイルシステムは、エンジンオイルの性能を強化し、エンジン性能を改善します。 またエンジン内の汚れ落としや動作不良にも効果的です。 車輌のデフまたはミッション専用の添加剤は、潤滑被膜を歯面に作り、摩擦や摩耗、ノイズや油温上昇を低減します。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白煙が止まる オイル減り、オイル漏れがなくなる エンジンノイズが小さくなる 圧縮漏れによるパワーダウン、燃費悪化が治る
適合車種ガソリン車、LPG車、ディーゼル車(※)、ハイブリット車 (※コモンレール直噴のディーゼルエンジンに硬いオイルは適さないので使用しないでください) 使用方法4Lに対し1本(500mL) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤 適合車ガソリン車・ディーゼル車 使用量エンジンオイル4~6Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。
用途四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 適合車ディーゼル車 寸法(mm)195×95×47 質量(g)440 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用 適合車ディーゼル車 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DPFフィルターの目詰まりを抑制するディーゼル車用添加剤です。 優れた清浄性能が燃焼効率を高め、黒煙の発生を抑制します。 ディーゼルエンジン専用です。 コモンレール式エンジンにも使用可能です。
適合車ディーゼル車 付属品注入ノズル12本、注入済シール12枚 容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。 適合車ガソリン・ディーゼル車 成分鉱油、二硫化モリブデンなど 使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。 金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。 エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。 非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。 海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。 安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。 ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。 その他、メタルチェーンやベアリング等に。 適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(50mL×2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
適合車ガソリン・ディーゼル車 液色白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。 ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車 使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

気づいた時に必要な分だけ補充でき、残りを保管しやすいコンパクトボトルです。 エンジンオイルを補充しながらオイル性能(潤滑・清浄分散・劣化防止効果)を強化します。 目盛り付きなので補充量と残量のチェックが簡単です。 すべてのエンジンオイルグレードに対応し、ハイブリッド車・ディーゼル車にも使用可能です。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
699 税込769
7日以内出荷

燃焼効率の向上、シリンダー上部の潤滑保護、オクタン価・セタン価の向上、動力性能の回復、インジェクターの洗浄、ディーゼルエンジンのノズルの洗浄、強力な水抜き分解
用途ガソリン・ディーゼル兼用 適合車ガソリン・ディーゼル車 使用量1本で燃料160Lに対応(初回使用時のみ燃料満タン時に1本使用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

最適に配合された特殊添加剤の働きによって、油圧タペットのノイズが低減し、油圧システムの安定性が向上します。同時に金属摩耗防止にも貢献します。 エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
用途油圧タペット性能向上剤 適合車ガソリン、ディーゼル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)