ストップリーク :「ギアオイル 注入」の検索結果
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 。オイル減りによるオイル量不足を防止 。クラッチへのオイル漏れを防止 。オイル漏れによる環境汚染の防止 。すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 。すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)
使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。パワーステアリングオイルの漏れ止め 。硬化したシールの再生 。ステアリングギアやダクト類の洗浄効果 。静粛性と耐久性の向上
用途パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤)
使用方法1リットルのオイルに対し本製品1本 (35ml) を注入してください。パワステフルードのリザーバタンクに注入してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1個(35mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『添加剤』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。