ストップリーク :「大型用車止め」の検索結果
ストップリークとは、車のエンジンオイルの漏れを防止する添加材。エンジンオイルを交換する際に添加することで、オイルの漏れを止めたり、防止します。ストップリークには、オイルの漏れを止めるだけでなく、劣化したオイルシールやガスケットの性能を回復させる効果もあるものが多いのが特徴。ガソリン車やディーゼル車にも使用できるタイプや軽自動車専用のものもあり、目的に応じたものが選べます。
ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め
容量(g)479
使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本
危険物の類別非危険物
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合
危険物の類別非危険物
1本(624g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『添加剤』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。