絞り込み
機能
  • 機能絶縁(6)
形状
形状
ハイカット(1)
形状
ローカット(1)
サイズ(cm)
  • 25
  • 22.5(1)
  • 23.5(1)
  • 24(3)
  • 24.5(3)
  • 25.5(5)
  • 26(7)
  • 26.5(5)
  • 27(7)
  • 27.5(5)
  • 28(8)
  • 29(3)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)なし(1)
  • 材質(先芯)樹脂製(2)
  • 色ブラック(1)
材質(アッパー)
  • ゴム(1)
  • 天然皮革(2)
ゴム・天然皮革
規格
  • JIS規格合格(2)
  • その他(1)
JIS規格合格・その他
甲被タイプ
  • 甲被タイプスリッポンタイプ(1)
  • 甲被タイプ紐タイプ(1)
スリッポンタイプ・紐タイプ
ブランド
  • ミドリ安全(2)
  • ヨツギ(2)
  • 渡部工業(2)
ミドリ安全・ヨツギ・渡部工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
耐電靴とは、絶縁靴とも呼ばれ、低圧回路(商用電圧)に誤って触れても感電を軽減できる絶縁性に優れた靴です。耐電靴は、電気工事や電気保全作業の安全性を高めます。すね部分までガードする長靴タイプの絶縁靴が多いですが、短靴やオーバーシューズもあります。作業環境に必要な耐電圧を確認したうえで製品を選びましょう。なお、同じ「タイデン」の読みでも「耐電」ではなく「帯電」と表記される別の語があります。これは、静電気の帯電防止性能のことです。モノタロウでは、静電気の帯電防止性能を持つ靴を「静電靴」カテゴリに分類しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
絶縁
絶縁(6)
  • 電気用天然ゴム長靴 渡部工業

    電気用天然ゴム長靴

    渡部工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性に優れています。
    用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)使用電圧(V)7000以下標準質量(g/片足)1000(26cm)機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全

    JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
    仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 ミドリ安全

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0 ヨツギ

    絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0

    ヨツギ
    25,980税込28,578
    1足
    欠品中
    安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
    用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
  • 絶縁ゴム長靴 えぐり ヨツギ

    絶縁ゴム長靴 えぐり

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
    用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • 低圧ゴム長靴25.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴25.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7508材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)25機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴

その他用途・機能別靴』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁靴/耐電靴