ガラス補修 :「LED燈」の検索結果

ガラス補修とは、自動車のフロントガラスなどにできたキズやヒビ割れなどの補修材です。補修1回分に必要な穴あきシールから補修液入りボトルまでそろっている簡単な補修セットに需要がかなりあります。真空エアー抜き方式によりきれいな仕上りが可能です。フロントガラス傷の修理用の補修材は、ガラスに近い屈折率のレジンなので、修理の跡がほとんど目立ちません。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリング9灯LED
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
11,700 税込12,870
5日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED+クランプ
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(3.42MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

旭エンジニアリングクランプ
9灯LED専用の治具です。強力吸盤で作業中の落下を防止します。
危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用QC
初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度40cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.1MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用NL
可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度50cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.06MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用CF
QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度20cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.03MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

旭エンジニアリング仕上げ作業用PF
QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途仕上げ作業用・工業用途用 容量(g)3 粘度2000cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.25MB) 危険物の性状非水溶性
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

旭エンジニアリングスターターキット15回分
15回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各15/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

旭エンジニアリングスターターキット5回分
5回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

旭エンジニアリングスターターキット25回分
25回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷