絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
ファーステック・エスコ・ギガ・セレクション・VERTEX(バーテックス)・イマオコーポレーション・スーパーツール・ANEX・SK(新潟精機)・ジェラルディ
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
「最大口開き(mm)」から絞り込む

ミニチュアバイス
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
FT-VW 精密バイス
ファーステック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
ステンレス精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
フランジ付セルフセンタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥239,800~税込¥263,780~1台100日以内出荷フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
精密バイス(SKS)
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷材質がSKS2の精密バイスです。材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質SK2硬度HRC54±2
精密バイスアダプター
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N
イマオコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
2次元精密バイス
ファーステック¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
2次元ERコレットチャック
ファーステック¥249,800税込¥274,7801台30日以内出荷水平方向に360°回転可能仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
ファーステックE3Rシステム
ファーステック¥89,980~税込¥98,978~1台30日以内出荷EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
ファーステックE3Rマグネットチャック
ファーステック¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
FT-SV 精密サインバイス
ファーステック¥86,980~税込¥95,678~1台30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
2次元精密プレート
ファーステック¥599,800税込¥659,7801台30日以内出荷Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
精密複合サインバイス
ファーステック¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
ステンレス製精密バイス
ファーステック¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から30日以内出荷小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
精密油圧バイス
ファーステック¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷付属品専用クランプ2個仕様最大把握力:1500kgf材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
FT-SVW 精密サインバイス
ファーステック¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
3次元精密バイス
ファーステック¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
精密サインバイス
ファーステック¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
クサビロック精密バイス
ファーステック¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から30日以内出荷クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
2次元三爪チャック
ファーステック¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
コンパクトGバイス650
ジェラルディ¥399,800~税込¥439,780~1個4日以内出荷から75日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123