油圧(高圧)用カプラ :「mpaとは 圧力」の検索結果

油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ
エコ商品
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa)27.5 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa)27.5 ソケットorプラグソケット 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ
エコ商品
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa)27.5 ソケットorプラグソケット 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります