油圧(高圧)用カプラ :「PTFE オイル」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチRS Pro のこの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、油圧又は流体移動システムですばやく接続を確立 / 解放できます。カップリングにより液体の流れが即座に遮断され、漏れが防止されます。Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 ( Gromelle )、 Intertraco A シリーズオスカプラ、及び Safeway S565 / Stucchi BIR シリーズと互換性があります。メスカップリングを備えており、 G 1/2 インチ接続に適合します。 ニトリルゴム O リングは、安全なシールを実現し、二次 PTFE シールでバックアップされています。内蔵遮断弁により低圧でも最大限の密閉性が実現されています。耐腐食性ステンレススチール製ボールレースがあり、しっかりと固定するのが簡単です。 この製品は、効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。この装置は、油圧ジャック、トラクター、オイル井戸のポンピングスラリーなどの産業及び農業用途で使用されています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/2 インチねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 と互換性があります .ユニオンタイプのカップリング .スチール製。亜鉛めっきで耐腐食性を実現 .ニトリルゴム製 O リング .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 250 bar .直径 38 mm .長さ: 66 mm .スパナのサイズは 27 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 400バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/4 インチRS Pro シリーズの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、流体移送システムの接続の作成及び解除がこれまでになく簡単になります。トラクター、オイル井戸ポンプ、油圧ジャックなどのさまざまな農業及び産業用途に最適です。 この自己密閉カップリングは、幅広い製造シリーズに対応します。スチール製は、耐腐食性を得るために亜鉛めっきされています。液漏れを防ぐため、液流をすぐに遮断できます。この製品は、安全に密封するためのニトリルゴム製 O リングと、バックアップを強化するための二次 PTFE シールを備えています。 メスカップリング付きのこの便利なユニットは、 BSP 1/4 インチメスねじに適合します。ボールロックカプラシステムにより、しっかりと固定するのが簡単です。 RS Pro 製品は高品質の製品の一部として、信頼性が徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/4 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 400 バールです .直径 25 mm .長さ: 48 mm .スパナサイズ: 19 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります