絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ニューマシン(8)
相手側取付サイズ
  • G1/4(4)
  • G3/8(4)
  • G1/2(4)
  • G3/4(4)
  • R1/4(8)
  • R3/8(10)
  • R1/2(10)
  • R3/4(10)
  • R1(10)
  • R1-1/4(2)
  • R1-1/2(2)
  • Rc1/4(2)
  • Rc3/8(2)
  • Rc1/2(2)
  • Rc3/4(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 20.6(12)
  • 27.5(2)
  • 31.5(2)
  • 34.5(2)
接続口径
  • Rc(PT)1/4(7)
  • Rc(PT)3/8(9)
  • Rc(PT)1/2(9)
  • Rc(PT)3/4(9)
  • Rc(PT)1(9)
  • Rc(PT)1-1/4(2)
  • Rc(PT)1-1/2(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(8)
  • プラグ(8)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧(高圧)用カプラ :「CM2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手側取付サイズから絞り込む
G1/4(4)
G3/8(4)
G1/2(4)
G3/4(4)
R1/4(8)
R3/8(10)
R1/2(10)
R3/4(10)
R1(10)
Rc3/4(2)
210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器210カプラ ソケット(油圧用)日東工器(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器210カプラ プラグ(油圧用)日東工器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器350カプラ ソケット(油圧用)日東工器
9,298税込10,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
350カプラ プラグ(油圧用) 日東工器350カプラ プラグ(油圧用)日東工器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器S210カプラ ソケット(油圧用)日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
280カプラ プラグ(油圧用) 日東工器280カプラ プラグ(油圧用)日東工器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
280カプラ ソケット(油圧用) 日東工器280カプラ ソケット(油圧用)日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器S210カプラ プラグ(油圧用)日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)日東工器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)日東工器(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)日東工器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)日東工器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
用途高圧用・残圧時接続可能型最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)日東工器
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cmc特集
おすすめ人気ランキング
油圧(高圧)用カプラ