2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「相手側取付サイズ」から絞り込む
R1/4(2)
R3/8(2)
R1/2(2)
R3/4(2)
R1(2)
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器 動画あり
パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
用途高圧用・残圧時接続可能型 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器 動画あり
油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグソケット 材質特殊鋼(亜鉛メッキ) 使用温度範囲(℃)-5~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体作動油
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング