2ページ目: 実験関連品

2,683件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試料ケース(MAJYケース) マルエム[理化学・容器]試料ケース(MAJYケース)マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20個)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
レッドタッチスプレー 225mL アズワンレッドタッチスプレー 225mLアズワン
2,410税込2,651
1本
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252アズワン品番67-5548-43
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)エスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
OKクリーンRN 64g 250枚入 王子エフテックスOKクリーンRN 64g 250枚入王子エフテックス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(250枚)
当日出荷
コピー時に紙粉が発生するのを極力抑えたPPC用紙。塵やホコリを嫌う診察室や研究室、クリーンルームなど適しています。
材質クリーンペーパーブルー坪量(g/m2)64
エアロシート アラムエアロシートアラム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
材質エラストマー規格難燃規格試験適合
活性炭 アズワン活性炭アズワン
2,490税込2,739
1個(200g)ほか
当日出荷
ナイブライン(R) アズワンナイブライン(R)アズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷
Z-1型:使用温度範囲上限 60℃良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある主成分エチレングリコールコード263500内容量(kg)4アズワン品番65-0570-27
アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
Pカットテープ 寺岡製作所Pカットテープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
強粘着で粗い表面にも貼ることができます。糊あとが残りません。編目が入っていますので簡単に手で切れます。
種別4140-若葉材質本体/PE(ポリエチレン)、芯/プラ厚さ(mm)0.155若葉寸法(幅Wmm×長さLm)50×50アズワン品番1-9211-01
LEDライト アズワンLEDライトアズワン
16,000税込17,600
1個
当日出荷
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
アルミ蒸着シート ケニスアルミ蒸着シートケニス
3,500税込3,850
1組(10枚)
当日出荷
シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
仕様両面ミラー寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
テストピース アズワンテストピースアズワン
9,660税込10,626
1箱(100枚)
当日出荷
寸法(mm)150×70×0.8
広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)広口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
3,798税込4,178
1袋(12本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
接着剤 アルコワックス アキュラ接着剤 アルコワックスアキュラ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
※ ウエハー、チップを研磨する際に、試料をサブストレートに貼り付けるための接着用ワックスです。 ※ 摂氏50度に加熱すると軟化しますので、取扱いが簡単です。 (手順) (1) 試料ホルダーなどをホットプレートに載せて、摂氏50度に加熱させた後、アルコワックスを塗布します。 (2) トロトロになった状態のアルコワックス上に試料を置きます。 (3) ホットプレートの加熱をオフにして、冷まします。 (4) アルコワックスは、冷めると固まり、試料を固定します。 (5) 試料を外し場合は、再び加熱してアルコワックスを溶かします。
異物混入防止バンド アズワン異物混入防止バンドアズワン
663税込729
1双
当日出荷
袖口からの体毛の落下を防ぎます。
セット内容左右1双(2枚)材質ポリエステルサイズフリー
ナフロン(R) SPパッキン(フッ素樹脂) ニチアスナフロン(R) SPパッキン(フッ素樹脂)ニチアス
6,398税込7,038
1個
当日出荷
フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。耐熱温度(℃)-200~+150使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
メタルルアーアダプター アズワンメタルルアーアダプターアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
液体吸収マット アズワン液体吸収マットアズワン
12,900税込14,190
1箱(100枚)
当日出荷
薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75
回折格子シート ケニス回折格子シートケニス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)0.76寸法(mm)300×150
静電気除去リストバンド アズワン静電気除去リストバンドアズワン(1件のレビュー)
3,210税込3,531
1本
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7
耐電防止ハサミ アズワン耐電防止ハサミアズワン
2,871税込3,158
1個
当日出荷
材質樹脂部/ABS全長(mm)180表面抵抗値(Ωcm)10^10以下アズワン品番3-6856-11
ダイヤフラム式ミニチェックバルブ アイシスダイヤフラム式ミニチェックバルブアイシス
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能耐熱温度(℃)+80
葉緑素計 コニカミノルタ葉緑素計コニカミノルタ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
蛍光灯用飛散防止カバー アズワン蛍光灯用飛散防止カバーアズワン(3件のレビュー)
1,470税込1,617
1セット
当日出荷
強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
ワンタイムロガー アズワンワンタイムロガーアズワン
3,190税込3,509
1個ほか
当日出荷
設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
ボックスパーツケース MAKINOボックスパーツケースMAKINO
479税込527
1個
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に材質PP仕様本体・フタ一体型ケース
二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド イメージャー二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンドイメージャー
6,398税込7,038
1個
当日出荷
Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
適合機種1900gSR、1900HSR高さ(mm)約220アズワン品番1-2885-05
ゴアハイパーシートガスケット 日本ゴアゴアハイパーシートガスケット日本ゴア
17,500税込19,250
1個
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性モノマー以外の全ての流体で使用可能です(pH0~14で使用可能)。 なじみ性に優れ、少々の不整面でも容易にシールすることが可能です。 また、応力変動に強く、長期間安定したシール性が得られます。 100%PTFEにより不純物の溶出がなく、耐熱性、摺動性に優れています。
材質延伸PTFE(PTFE100%)(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-240~315係数【ガスケット】2.5締付圧力(N/mm2)【最小設計】19.6耐圧性(MPa)真空~20.6
ポリプロピレンマウントカップ アキュラポリプロピレンマウントカップアキュラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
11日以内出荷から13日以内出荷
繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 ※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 ※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 ※ 使い捨てタイプではありません。 ※ 繰り返し使用できます。 ※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 ※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
霧発生モジュール ビット・トレード・ワン霧発生モジュールビット・トレード・ワン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
2,498税込2,748
1袋(9個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1箱(1組)
当日出荷
マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。 100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
用途マスクフィッティングテスター用質量(kg)0.1高さH(mm)12ノズル長(mm)12奥行D(mm)14幅W(mm)14
パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズアイシス
939税込1,033
1巻(330枚)
当日出荷から翌々日出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
めっき工房 ケニスめっき工房ケニス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1式
予約販売
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセットセット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
手洗いマスター アズワン手洗いマスターアズワン
10,600税込11,660
1セット
当日出荷
食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
仕様セット電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属)主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤本体サイズ(mm)315×260×335アズワン品番3-5388-21
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズアズワン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ディスポカップ 滅菌済 アズワンディスポカップ 滅菌済アズワン
1,540税込1,694
1袋(50個)
当日出荷
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
埋込用クリアカップ アキュラ埋込用クリアカップアキュラ
6,498税込7,148
1箱(50個)
7日以内出荷から11日以内出荷
※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 ※ 断面観察用の電子部品の埋込に最適です透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 ※ 試料はカップごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 ※ 電子部品の埋込に最適です。
偏光シート ケニス偏光シートケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%材質トリアセテート PVA-Iodine厚さ(mm)0.55±0.05寸法(mm)300×210入数(枚)1透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)耐薬品性アルコール ケトン類偏光率(%)>99.9
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら