絞り込み
長さ(mm)
- 195
- 11000(49)
- 12000(49)
- 13000(49)
- 14000(49)
- 15000(107)
- 16000(49)
- 17000(49)
- 18000(49)
- 19000(49)
- 20000(61)
- 21000(49)
- 22000(49)
- 23000(49)
- 24000(49)
- 25000(49)
- 27000(49)
- 28000(49)
- 30000(57)
- 40000(54)
- 75000(65)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。

メリーカッター
岩田製作所¥9,298税込¥10,2281箱(1個)欠品中トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。全長(mm)195質量(g)140刃長(mm)53刃開き(先端)(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応