絞り込み
最高使用温度(℃)
- 60
- 38(2)
- 40(8)
- 45(1)
- 50(3)
- 51(4)
- 52(1)
- 70(2)
- 71(2)
- 80(117)
- 82(1)
- 83(2)
- 90(5)
- 93.3(2)
- 120(3)
- 121(7)
- 149(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ADVANTEC(40)
- アイオン(15)
- アズワン(6)
- 3M(スリーエム)(4)
- 橋本クロス(3)
- TRUSCO(2)
- 日本フイルター(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60外径D×長さL(mm)178×430
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDシリーズ シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
ADVANTEC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カートリッジフィルター250mmタイプ
橋本クロス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から33日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン¥1,620税込¥1,7821個7日以内出荷から10日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥84,980~税込¥93,478~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:3
カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ
ADVANTEC¥28,980~税込¥31,878~1個32日以内出荷から33日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.05
カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ
ADVANTEC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から40日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
カプセルカートリッジフィルター CCF-G020シリーズ
ADVANTEC¥14,649~税込¥16,114~1個5日以内出荷から33日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2孔径(Φμm)0.2
カートリッジフィルター750mmタイプ
橋本クロス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥1,450~税込¥1,595~1本翌々日出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)63×28最高使用温度(℃)60最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ
アイオン¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプトリプル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-10シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個32日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:10
カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から41日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:10
カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。性能粒子捕捉:粒子径2μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ
ADVANTEC¥14,649~税込¥16,114~1個翌々日出荷から33日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.5
カプセルカートリッジフィルター CCF-010シリーズ
ADVANTEC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から40日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.1
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン¥1,620税込¥1,7821個当日出荷から10日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠外径(Φmm)65使用温度(℃)60以下最高使用温度(℃)60
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥462~税込¥508~1本当日出荷から12日以内出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
カートリッジフィルター500mmタイプ
橋本クロス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ
アイオン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ
アイオン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷良質のヤシガラ粒状活性炭カートリッジです。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去に。脱臭・脱色に。残留塩素の除去に。分解有機物の除去に。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(パッキン:オレフィン系)タイプヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)60外径(mm)68内径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個32日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:7
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-3シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個24日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:3
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-30シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個32日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:30
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-1シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個32日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:1
カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から40日以内出荷微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.45
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~