材質金属
全長(mm)200
質量(g)1100
寸法L(mm)200
寸法A(mm)240
寸法F(mm)100
寸法D(mm)390
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-131S、-141S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
質量(g)153
タイプ薄手
寸法(mm×m)500×12
耐熱温度(℃)140
対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
捕集効率(%)33
特性[EA997PS-144S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)151
タイプ薄手
寸法(mm×m)300×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-132S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
質量(g)152
タイプ薄手
寸法(mm×m)400×12
耐熱温度(℃)140
対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
捕集効率(%)33
特性[EA997PS-143S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
質量(g)150
タイプ薄手
寸法(mm×m)200×12
耐熱温度(℃)140
対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
捕集効率(%)33
特性[EA997PS-141S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質金属
全長(mm)600
質量(g)1640
寸法L(mm)600
寸法A(mm)640
寸法F(mm)100
寸法D(mm)790
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-135S、-145S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)152
タイプ薄手
寸法(mm×m)400×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-133S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)154
タイプ薄手
寸法(mm×m)600×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-135S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
質量(g)151
タイプ薄手
寸法(mm×m)300×12
耐熱温度(℃)140
対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
捕集効率(%)33
特性[EA997PS-142S用] 替フィルターケース付きフィルター用の
1本(1本)
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
材質金属
全長(mm)300
質量(g)1235
寸法L(mm)300
寸法A(mm)340
寸法F(mm)100
寸法D(mm)490
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-132S、-142S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
材質金属
全長(mm)500
質量(g)1505
寸法L(mm)500
寸法A(mm)540
寸法F(mm)100
寸法D(mm)690
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-134S、-144S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
材質金属
全長(mm)400
質量(g)1370
寸法L(mm)400
寸法A(mm)440
寸法F(mm)100
寸法D(mm)590
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-133S、-143S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)150
タイプ薄手
寸法(mm×m)200×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-131S用]ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)153
タイプ薄手
寸法(mm×m)500×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-134S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):250●重量(g):155g
アズワン品番65-9341-82
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155g
アズワン品番65-9341-83
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):500●重量(g):320g
アズワン品番65-9341-89
1本
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:0.5μm●全長(mm):500●重量(g):320g
アズワン品番65-9341-88
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160g
アズワン品番65-9341-81
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:50μm●全長(mm):500●重量(g):300g
アズワン品番65-9341-94
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):500●重量(g):290g
アズワン品番65-9341-96
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:25μm●全長(mm):250●重量(g):150g
アズワン品番65-9341-84
1本
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。