絞り込み
ブランド
  • 栗田工業(kurita)
  • モノタロウ(17)
  • ADVANTEC(611)
  • アズワン(95)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(92)
  • オルガノ(64)
  • 3M(スリーエム)(55)
  • 環境テクノス(44)
  • Merck(メルクミリポア)(38)
  • アイオン(30)
  • ヤマト科学(28)
  • エスコ(23)
  • セムコーポレーション(21)
  • ELGA(21)
  • Whatman(ワットマン)(17)
  • 日本フイルター(15)
  • サンエイ化学(14)
  • ケニス(13)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • GVS(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)トラスコ品番137-2815
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)ろ過精度(μm)10内径×外径(Φmm)28×68全長(mm)248材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE使用温度(℃)60以下アズワン品番1-3134-14
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)栗田工業(kurita)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)内径×外径(Φmm)29×63全長(mm)250材質(ろ材、コア)ポリプロピレン使用温度(℃)90以下
フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)フィルターハウジング(ろ過器)栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。外径(mm)130全高(mm)315質量(kg)1.3材質シリンダ:アクリル樹脂最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
カートリッジフィルター 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター栗田工業(kurita)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ろ過精度(μm)25トラスコ品番448-4886長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63適合ハウジング1BL、K-1A
栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita)栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
デミエースDXにセットできるハウジングです。
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ栗田工業(kurita)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒 栗田工業(kurita)栗田 クリボンバー用予備樹脂筒栗田工業(kurita)
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
純水器用 フィルターハウジングセット 栗田工業(kurita)純水器用 フィルターハウジングセット栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
カートリッジ純水器デミエース DX 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]最高使用温度(℃)35適合ホース内径(Φmm)12採水水質1μS/m以下供給水質500μS/m以下ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-06
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-02
カートリッジ純水器用予備ボンベ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用予備ボンベ栗田工業(kurita)
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
アズワン品番1-3135-06
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
残留塩素除去器 栗田工業(kurita)残留塩素除去器栗田工業(kurita)
38,900税込42,790
1個
13日以内出荷
カートリッジ式純水器 栗田工業(kurita)カートリッジ式純水器栗田工業(kurita)
8,140税込8,954
1個
13日以内出荷
デミエースDS型用ホースセット 栗田工業(kurita)デミエースDS型用ホースセット栗田工業(kurita)
7,998税込8,798
1セット
9日以内出荷
仕様デミエースDS用TGK品番252-63-76-32トラスコ品番458-4520セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個質量(g)100
純水器DX用 予備ボンベ 栗田工業(kurita)純水器DX用 予備ボンベ栗田工業(kurita)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
フィルターハウジングセット 栗田工業(kurita)フィルターハウジングセット栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1組
5日以内出荷
DSホースセット 栗田工業(kurita)DSホースセット栗田工業(kurita)
7,999税込8,799
1個
8日以内出荷
セット内容ワンタッチジョイント×2、ホースバンド×4、入口・出口ホース(3m)
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前・後処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前・後処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
83,980税込92,378
1個
11日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ栗田工業(kurita)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 予備樹脂筒 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 予備樹脂筒栗田工業(kurita)
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 予備樹脂筒 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 予備樹脂筒栗田工業(kurita)
74,980税込82,478
1本
8日以内出荷
純水製造・純水関連