カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栗田工業(kurita)
- モノタロウ(17)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(65)
- ADVANTEC(42)
- 環境テクノス(35)
- アズワン(30)
- アイオン(30)
- オルガノ(27)
- ヤマト科学(21)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- 日本フイルター(14)
- サンエイ化学(14)
- ケニス(13)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 日立産機システム(6)
- 三商(6)
- TRUSCO(5)
- セムコーポレーション(5)
- 水処理エース(4)
- ナリカ(4)
- ブランドをもっと見る
特価

カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)
栗田工業(kurita)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)
栗田工業(kurita)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1Aトラスコ品番137-2815材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)
栗田工業(kurita)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材、コア)ポリプロピレン全長(mm)250内径×外径(Φmm)29×63使用温度(℃)90以下
カートリッジフィルター
栗田工業(kurita)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷トラスコ品番448-4886長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63ろ過精度(μm)25適合ハウジング1BL、K-1A
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)
栗田工業(kurita)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE全長(mm)248内径×外径(Φmm)28×68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10アズワン品番1-3134-14
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒
栗田工業(kurita)¥73,980~税込¥81,378~1本6日以内出荷から8日以内出荷用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
純水器用 フィルターハウジングセット
栗田工業(kurita)¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷から13日以内出荷デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
フィルターハウジング(ろ過器)
栗田工業(kurita)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130