7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita)栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
デミエースDXにセットできるハウジングです。
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒 栗田工業(kurita)栗田 クリボンバー用予備樹脂筒栗田工業(kurita)
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
カートリッジ純水器用予備ボンベ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用予備ボンベ栗田工業(kurita)
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
DX-05 カートリッジ純水器 DX-05シリーズ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05シリーズ栗田工業(kurita)
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。
寸法(mm)Φ140×770最高使用圧力(MPa)0.34(3.5kgf/cm2)標準流量(L/h)15~100最高使用温度(℃)35アズワン品番1-3134-06採水量約1000l/cycle採水水質0.1mS/m以下(1uS/cm以下)供給水質20mS/m以下(200uS/cm以下)ピュアメーターデジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm
カートリッジ純水器デミエース DX 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]最高使用温度(℃)35適合ホース内径(Φmm)12採水水質1μS/m以下供給水質500μS/m以下ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 予備樹脂筒 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 予備樹脂筒栗田工業(kurita)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 予備樹脂筒 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 予備樹脂筒栗田工業(kurita)
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷