絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
  • シェルルブリカンツ(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • コスモ石油(3)
  • レピアス(1)
  • 出光興産(1)
  • エクソンモービル(1)
  • フックスジャパン(1)
  • NOKクリューバー(1)
粘度
  • 68(6)
  • 100(6)
  • 150(7)
  • 220(7)
  • 260(1)
  • 320(5)
  • 460(5)
  • 560(1)
  • 680(3)
内容量(L)
  • 20
  • 0.05(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 1(5)
  • 4(9)
  • 18(19)
  • 200(11)
  • 208(1)
適合
  • ギヤ・歯車(10)
  • スクリュー(1)
  • 軸受(1)
引火点(℃)
  • 222(1)
  • 226(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 238(3)
  • 240(4)
  • 242(2)
  • 243(1)
  • 244(3)
  • 248(1)
  • 250(3)
  • 252(1)
  • 254(2)
  • 256(1)
  • 258(1)
  • 262(2)
  • 268(1)
  • 270(1)
  • 280(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
68(6)
100(6)
150(7)
220(7)
260(1)
320(5)
460(5)
560(1)
680(3)
ギアオイル 工業用 モノタロウギアオイル 工業用モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産ダフニー スーパーギヤーオイル出光興産(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
5日以内出荷
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。JIS規格JIS K 2219仕様FZG歯車試験(OKステージ):12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ボンノックTSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
8日以内出荷
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(12件のレビュー)
15,900税込17,490
1缶(20L)
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービルギヤ 600XP エクソンモービルモービルギヤ 600XPエクソンモービル(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷から17日以内出荷
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
コスモ ギヤーSE コスモ石油コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
コスモ ECOギアーEPS コスモ石油コスモ ECOギアーEPSコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
当日出荷
トラスコ品番868-2378容量(L)20アズワン品番64-7143-92危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
当日出荷
トラスコ品番868-2376容量(L)20アズワン品番64-7143-90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0747容量(L)20アズワン品番64-7143-93危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
11日以内出荷
トラスコ品番868-2377容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2375容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
当日出荷
トラスコ品番868-2374容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ボンノック AX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ボンノック AXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
37,980税込41,778
1缶(20L)
8日以内出荷
化学的に合成された炭素水素を基油として用いているため、高温、高速の厳しい環境下でも使用可能な合成系工業用キヤ油です。さらに粘度指数が高いため、広い温度範囲での使用が可能であり、一般の鉱油系ギヤ油に比較して優れた潤滑性、熱酸化安定性を有している工業用ギヤ油です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ鍛造、製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用流動点(℃)-45以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.5危険物の性状非水溶性
シェル オマラ S2 G シェルルブリカンツシェル オマラ S2 Gシェルルブリカンツ
10,980税込12,078
1缶(20L)
4日以内出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
容量(L)20引火点(℃)246(開放式)流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:680、100℃:43.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数104密度(g/cm3 at15℃)0.904色(ASTM)4化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェル オマラS2G シェルルブリカンツシェル オマラS2Gシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度68L1.0容量(L)20引火点(℃)(開放式)216流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)、8.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.882化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェルオマラS4WE シェルルブリカンツシェルオマラS4WEシェルルブリカンツ
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
ポリグライコールを基油としているため、鉱油が使用できない高温運転条件下(120℃程度まで)でも長期間にわたり使用できます。また、スラッジの生成がきわめて少ない特長を有し、多くのギヤメーカーから推奨されています。 防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から機器を守ります。 FZG歯車試験で、12ステージに合格しており、鋼/鋼接触の一般工業用ギヤに対しても極圧ギヤ油としても使用できます。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑では非常に低い摩耗係数を示し、省エネルギー効果、機械効率の向上が期待できます。 温度による粘度変化が少なく、かつ低温流動性が優れているので、広い温度域で使用する事ができます。
用途製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます) 高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑。 熱処理炉などの高温チェーンの潤滑。適合範囲製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑、銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます)、高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑、熱処理炉などの高温チェーンの潤滑容量(L)20引火点(℃)268流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)、23.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数188密度(g/cm3 at15℃)1.076危険物の性状非水溶性
ウォームギアルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウォームギアルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
特殊極圧剤および油性剤を配合したウォームギヤー専用油であり、ウォームホイールの摩耗防止にも優れた効果を発揮します。
用途各種圧延機のウォームギヤー各種産業機械のウォームギヤー・スクリュー適合範囲ギヤ・スクリュー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9235容量(L)20アズワン品番64-7143-96危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0751容量(L)20アズワン品番64-7143-95危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9246容量(L)20アズワン品番64-7143-94危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
レノリンCLPシリーズ ギアオイル フックスジャパンレノリンCLPシリーズ ギアオイルフックスジャパン
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。 優れた酸化安定性と抗劣化性があります。 急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。 シール材に対して悪影響はほとんどありません。
用途各種工作機械のギアオイル。質量(kg)19褐色危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性
レピアス スーパーギヤオイル レピアスレピアス スーパーギヤオイルレピアス
14,980税込16,478
1缶(20L)
翌々日出荷
高荷重、衝撃荷重を受ける歯車に使用します。硫黄-リン系極圧剤・酸化防止剤・腐食防止剤・消泡剤等を配合したSP系工業用極圧ギヤ油です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー MO コスモ石油コスモ ギヤー MOコスモ石油
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
極圧性が非常に優れています。場合によっては指定粘度グレードより1グレード下げて使用することで省エネルギー効果が期待できます。 酸化安定性が優れていますので、高温でのスラッジ析出や粘度増加を抑制し、長期間の使用に耐えます。 耐腐食性が優れていますので、金属の腐食を抑制いたします。消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑・各種産業機械の減速機の潤滑・高温・高荷重の工業用各種ギヤー銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水法)】さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO J46 FLUID NOKクリューバーSYNTHESO J46 FLUIDNOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(20L)
63日以内出荷から65日以内出荷
グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。
適合範囲ギヤタイプフラッシングオイル基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)49(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
平ギヤ特集
おすすめ人気ランキング
ギヤ油