絞り込み
粘度
  • 150(2)
  • 220(2)
  • 320(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NCH(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • フックスジャパン(1)
内容量(L)
  • 20
  • 0.05(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 1(3)
  • 4(7)
  • 18(12)
適合
  • ギヤ・歯車(2)
引火点(℃)
  • 243(1)
  • 244(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
150(2)
220(2)
320(1)
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(20L)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2376容量(L)20アズワン品番64-7143-90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • サートップISO NCH

    サートップISO

    NCH
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶(20L)
    31日以内出荷
    過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
    用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
  • ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2377容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9235容量(L)20アズワン品番64-7143-96危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9246容量(L)20アズワン品番64-7143-94危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番136-0747容量(L)20アズワン品番64-7143-93危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    欠品中
    トラスコ品番868-2378容量(L)20アズワン品番64-7143-92危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • レノリンCLPシリーズ ギアオイル フックスジャパン

    レノリンCLPシリーズ ギアオイル

    フックスジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。 優れた酸化安定性と抗劣化性があります。 急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。 シール材に対して悪影響はほとんどありません。
    用途各種工作機械のギアオイル。質量(kg)19色褐色
ギヤー特集
おすすめ人気ランキング
ギヤ油