絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ダイゾー(1)
  • ローヤル(1)
粘度
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 320(2)
内容量(L)
  • 4
  • 0.05(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 1(5)
  • 18(19)
  • 20(25)
  • 200(11)
  • 208(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
引火点(℃)
  • 220(1)
  • 266(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
100(1)
150(1)
320(2)
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ローヤルギヤー ローヤルローヤルギヤーローヤル(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個(4L)
当日出荷
セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!
用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機ISO粘度グレードVG320仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)
3日以内出荷
トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
10日以内出荷
トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1缶(4L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
メタル用ギヤオイル 高速電機(富士製砥)メタル用ギヤオイル高速電機(富士製砥)
9,980税込10,978
1缶(4L)
4日以内出荷
メタル切断機用ギヤオイル(潤滑油)です。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
MGオイル ダイゾーMGオイルダイゾー
22,980税込25,278
1缶(4L)
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
翌々日出荷
トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
モリオイルF320 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルF320SUMICO(住鉱潤滑剤)
9,598税込10,558
1缶
4日以内出荷
鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番868-2387褐色透明使用温度範囲(℃)≦+150容量(L)4引火点(℃)220密度(g/cm3)0.9流動点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LISO粘度グレードISO VG320RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
平ギヤ特集
おすすめ人気ランキング
ギヤ油