絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
  • NOKクリューバー(15)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • コスモ石油(3)
  • ダイゾー(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ノーブランド(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 富士製砥(高速電機)(1)
  • レピアス(1)
  • 出光興産(1)
  • エクソンモービル(1)
  • フックスジャパン(1)
  • ローヤル(1)
  • NCH(1)
粘度
  • 68(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 460(1)
内容量(L)
  • 20(5)
  • 200(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • 軸受(1)
引火点(℃)
  • 216(1)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 242(1)
  • 258(1)
  • 262(1)
  • 268(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
68(2)
100(1)
150(1)
220(1)
320(1)
460(1)
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(12件のレビュー)
15,900税込17,490
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェル オマラ S4 GX シェルルブリカンツシェル オマラ S4 GXシェルルブリカンツ
49,980税込54,978
1缶(20L)
6日以内出荷
極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などの添加剤をバランスよく配合した合成系工業用極圧ギヤ油です。 鉱油系ギヤ油と比較し、摩擦特性、潤滑性に優れているため、省電力や抑温効果が期待できます。 さらに、高荷重や衝撃荷重の加わる過酷な条件で優れた耐マイクロピッチング性能を示します。
流動点(℃)-50色(ASTM)L1.5容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルオマラS4WE シェルルブリカンツシェルオマラS4WEシェルルブリカンツ
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
ポリグライコールを基油としているため、鉱油が使用できない高温運転条件下(120℃程度まで)でも長期間にわたり使用できます。また、スラッジの生成がきわめて少ない特長を有し、多くのギヤメーカーから推奨されています。 防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から機器を守ります。 FZG歯車試験で、12ステージに合格しており、鋼/鋼接触の一般工業用ギヤに対しても極圧ギヤ油としても使用できます。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑では非常に低い摩耗係数を示し、省エネルギー効果、機械効率の向上が期待できます。 温度による粘度変化が少なく、かつ低温流動性が優れているので、広い温度域で使用する事ができます。
用途製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます) 高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑。 熱処理炉などの高温チェーンの潤滑。適合範囲製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑、銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます)、高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑、熱処理炉などの高温チェーンの潤滑容量(L)20引火点(℃)268流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)、23.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数188密度(g/cm3 at15℃)1.076危険物の性状非水溶性
シェル オマラS2G シェルルブリカンツシェル オマラS2Gシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度68L1.0容量(L)20引火点(℃)(開放式)216流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)、8.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.882化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェル オマラ S2 G シェルルブリカンツシェル オマラ S2 Gシェルルブリカンツ
10,980税込12,078
1缶(20L)
4日以内出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
容量(L)20引火点(℃)246(開放式)流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:680、100℃:43.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数104密度(g/cm3 at15℃)0.904色(ASTM)4化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェルマレウスフルード RL シェルルブリカンツシェルマレウスフルード RLシェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
優れた粘着性を持っていますので、遠心力による飛散・流出が少なく、長時間、潤滑面に付着して良好な潤滑効果を期待できます。 優れた粘着瀬音高粘度を維持していますので、低速で重荷重や振動を受けるような使用条件でも、潤滑面に油膜を維持し、金属と金属の接触によって起こる摩耗を防止します。 水と乳化せず、また、水をはじく性質を持っています。このため、湿気の多い、あるいは多少水がかかるような開放歯車やワイヤーロープなどの潤滑に適しています。 歯面やその他の潤滑面に強固に付着して、錆や腐食を防止します。 万一、衣服に付着した場合あるいは他部に付着した場合でも、外観色が薄い黒色であるため、汚れが目立ちにくいです。 優れた粘度温度を持っているため、年間を通して扱いやすい粘性を維持します。
薄黒色引火点(℃)258粘度(mPa・s)5450(40℃)、275(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.891化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
ギヤ油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら