27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
タービンオイル TRUSCOタービンオイルTRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)ほか
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
タービンオイル エーゼットタービンオイルエーゼット(38件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)ほか
当日出荷
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル コスモタービン VG32 TOSEI真空包装機用オイル コスモタービン VG32TOSEI
2,389税込2,628
1本(500mL)ほか
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービルDTEオイル エクソンモービルモービルDTEオイルエクソンモービル(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1B危険物の性状非水溶性
ダフニー タービンオイル 出光興産ダフニー タービンオイル出光興産(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)タービンオイル(油圧作動オイル)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
539税込593
1本(200mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FBKタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置適合範囲タービン仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル コスモタービン VG100 TOSEI真空包装機用オイル コスモタービン VG100TOSEI
3,898税込4,288
1本(2L)ほか
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型V-5、V-856、V-930シリーズ用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ タービン コスモ石油コスモ タービンコスモ石油(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。成分石油系炭化水素100%仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
コスモ タービンスーパー コスモ石油コスモ タービンスーパーコスモ石油(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル コスモタービン#32 TOSEI真空包装機用オイル コスモタービン#32TOSEI
7,198税込7,918
1セット(500mL×3本)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22 TOSEI真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22TOSEI
2,398税込2,638
1本(500mL)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパータービンオイル 出光興産ダフニー スーパータービンオイル出光興産
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。 特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。 高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。 硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。 潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。規格JIS K2213 タービン油 2種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
タービン専用オイル BOLLタービン専用オイルBOLL(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(4L)
当日出荷
油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850ISOグレード32容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
AZ浄化槽機器専用オイル エーゼットAZ浄化槽機器専用オイルエーゼット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22 TOSEI真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22TOSEI
4,798税込5,278
1セット(500mL×2本)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。適合範囲真空包装機用内容量(mL)500×2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
浄化槽用オイル TRUSCO浄化槽用オイルTRUSCO
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示適合範囲タービントラスコ品番390-9794容量(L)1
タービン専用オイル コック付(スピンドル油) BOLLタービン専用オイル コック付(スピンドル油)BOLL
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード32適合範囲タービン容量(L)1引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性
シェル ターボオイルT シェルルブリカンツシェル ターボオイルTシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。 酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。 循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。 消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル です。
用途ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。 工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。適合範囲タービン
真空包装機用オイル スーパーハイランド#22 TOSEI真空包装機用オイル スーパーハイランド#22TOSEI
7,198税込7,918
1セット(500mL×3本)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル コスモタービン VG100 TOSEI真空包装機用オイル コスモタービン VG100TOSEI
10,980税込12,078
1セット(2L×3本)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型真空包装機専用のオイルです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
2.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ2.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ポリエチレン容器目盛付きサブタンク一体型ジャバラノズル付25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0Lアズワン品番65-3903-25危険物の類別非危険物
取付け作動油 SKF(日本エスケイエフ)取付け作動油SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1缶(1本)
当日出荷
油圧機器で使用するための取付け作動油と取外し作動油です。油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器での使用に適した取付け作動油・取外し作動油です。この製品は、ニトリルゴム、ペルブナン、革、クロム革、PTFEなどのシール材に非攻撃的である抗腐食剤を含んでいます。
用途油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器トラスコ品番564-1803容量(L)1使用温度範囲常温粘度116危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コスモタービンスーパー コスモ石油ルブリカンツコスモタービンスーパーコスモ石油ルブリカンツ
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
用途タービン油仕様●密度及び/又は相対密度:0.87g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-10.0℃(流動点)淡黄色引火点(℃)240(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)56.1(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コスモタービン コスモ石油ルブリカンツコスモタービンコスモ石油ルブリカンツ
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
用途タービン油仕様●密度及び/又は相対密度:0.88g/cm3((15℃))●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%推定値●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-15.0°℃淡黄色引火点(℃)238クリーブランド開放式臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)56.1(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
タービン油