2ページ目: タービン油

44件中 4144
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
DTE  OIL LIGHT エクソンモービルDTE OIL LIGHTエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
FBKタービンEX 32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンEX 32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
5日以内出荷
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンEX 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンEX 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンEX 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンEX 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンEX 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:2240min適合規格GeneralElectric GEK32568J,GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, TypeⅢ・DIN 51515-1, 51515-2引火点(℃)240防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.843色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
FBKタービンSS 32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンSS 32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
21日以内出荷
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンSS 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンSS 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンSS 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンSS 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンSS 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:3250min適合規格GeneralElectric GEK32568J, GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, Type Ⅲ・DIN 51515-1, 51515-2引火点(℃)240防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.842色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.03銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
FBKタービン GT ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービン GTENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
耐久性を要求する超寿命ガスタービン油
適合JIS-K 2213(2種)容量(L)20規格GE-K-32568E相当品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービン油