絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(7)
  • TRUSCO(6)
  • 日本精器(4)
  • SMC(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • SK11(1)
使用流体
  • 空気(23)
管接続口径
  • 1/8(10)
  • 1/4(19)
  • 3/8(8)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • M5(2)
ポート数
  • 2(1)
  • 3(9)
  • 4(10)
  • 5(6)
切換方式
  • 2位置エキゾースト(6)
  • 2位置ノーマルオープン(3)
  • 2位置ノーマルクローズ(4)
  • 3位置エキゾーストセンタ(2)
  • 3位置クローズドセンタ(5)
  • その他(7)
2位置エキゾースト・2位置ノーマルオープン・2位置ノーマルクローズ・3位置エキゾーストセンタ・3位置クローズドセンタ・その他
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7(2)
  • 0~0.8(2)
  • 0~0.9(4)
  • 0~1(2)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(7)
  • 1(3)
0~0.7・0~0.8・0~0.9・0~1・0.1~0.7・0.6・0.7・0.9・1
ねじの種類
  • Rc
  • G(2)
  • M(13)
  • NPT(2)
  • R(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ レバー式 モノタロウハンドバルブ レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
足踏み弁 モノタロウ足踏み弁モノタロウ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換幅(mm)80高さ(mm)50奥行(mm)122呼び径8A有効断面積(mm2)8管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.8ねじの種類RC使用流体空気流体温度(℃)-5~60取扱説明書(3.1MB)切替位置数2位置エキゾースト
切替弁(足踏み式) TRUSCO切替弁(足踏み式)TRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数5トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
切替弁(手動式) 日本精器切替弁(手動式)日本精器(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
フットバルブ(エアースイッチ) TRUSCOフットバルブ(エアースイッチ)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80質量(g)625高さ(mm)58トラスコ品番227-4540奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
手動切替弁 日本精器手動切替弁日本精器
9,398税込10,338
1台
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4取付方式側面使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ日本精器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)・ゴム板標準装備。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数3トラスコ品番818-8137材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)54質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
手動弁 HHV, HSVシリーズ ParkerTAIYO手動弁 HHV, HSVシリーズParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から82日以内出荷
使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁シール方式メタルシール
足踏弁 コガネイ足踏弁コガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数5切替位置数2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60作動方式スプリングリターン保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数5トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数3トラスコ品番818-8135幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)45.5質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
足踏弁 2 3ポート コガネイ足踏弁 2 3ポートコガネイ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)日本精器
8,990税込9,889
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気ねじの種類Rcポート数4切替位置数3位置クローズドセンタ使用圧力(MPa)0~0.7
ハンドバルブ ParkerTAIYOハンドバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から44日以内出荷
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数4使用圧力(MPa)0~1シール方式メタルシールねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数3位置クローズドセンタ
足踏弁 コガネイ足踏弁コガネイ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/4使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9ポート数5切替位置数3位置エキゾーストセンタ質量(g)600使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
足踏式エアーバルブ SK11足踏式エアーバルブSK11(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/4材質アルミ質量(g)約100
足踏弁 2 4ポート コガネイ足踏弁 2 4ポートコガネイ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
エアーバルブ