絞り込み
ポート数
- 2(1)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.8(1)
- 0.1~0.7(1)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.9(4)
切換方式
- 2位置エキゾースト(1)
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 2位置ノーマルクローズ(2)
- その他(1)
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(10)
- 3/8(1)
使用流体
- 空気(10)
ねじの種類
- Rc
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(4)
- TRUSCO(3)
- 日本精器(1)
- SK11(1)
モノタロウ・コガネイ・TRUSCO・日本精器・SK11
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(5)
4(4)
5(1)

足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
フットバルブ(エアースイッチ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。幅(mm)80質量(g)625高さ(mm)58トラスコ品番227-4540奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
足踏弁
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数5切替位置数2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
足踏弁 2 3ポート
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から31日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
足踏弁
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/4使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
足踏弁 2 4ポート
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)