絞り込み
使用流体
- 空気(24)
管接続口径
- 1/8(11)
- 1/4(20)
- 3/8(7)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- 1(1)
- M5(2)
ポート数
- 2(1)
- 3(10)
- 4(11)
- 5(6)
切換方式
- 2位置エキゾースト(6)
- 2位置ノーマルオープン(3)
- 2位置ノーマルクローズ(4)
- 3位置エキゾーストセンタ(2)
- 3位置クローズドセンタ(5)
- その他(7)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.7(2)
- 0~0.8(2)
- 0~0.9(4)
- 0~1(2)
- 0.1~0.7(1)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.9(7)
- 1(3)
ねじの種類
- Rc
- G(2)
- M(13)
- NPT(2)
- R(12)
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(7)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(4)
- SMC(2)
- ParkerTAIYO(2)
- SK11(1)
モノタロウ・コガネイ・TRUSCO・日本精器・SMC・ParkerTAIYO・SK11

ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数5トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
フットバルブ(エアースイッチ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。幅(mm)80質量(g)625高さ(mm)58トラスコ品番227-4540奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数3トラスコ品番818-8137材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)54質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
手動切替弁
日本精器¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。ポート数4取付方式側面使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
足踏弁
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数5切替位置数2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
手動弁
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60作動方式スプリングリターン保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数3トラスコ品番818-8135幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)45.5質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
足踏弁 2 3ポート
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から31日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
足踏弁
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/4使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数5トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
足踏弁 2 4ポート
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
日本精器¥8,990~税込¥9,889~1個3日以内出荷から7日以内出荷横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。使用流体空気ねじの種類Rcポート数4切替位置数3位置クローズドセンタ使用圧力(MPa)0~0.7