絞り込み
使用流体
  • その他(1)
  • 圧縮空気(1)
  • (3)
  • 空気(10)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(5)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(25)
  • 1/4(34)
  • 3/8(16)
  • 3/4(3)
  • 1(1)
  • M5(13)
ポート数
  • 4(3)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 3位置クローズドセンタ(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7(1)
  • 0~1(1)
  • 0.9(4)
  • 1(6)
0~0.7・0~1・0.9・1
ねじの種類
  • R(6)
  • Rc(2)
R・Rc
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ParkerTAIYO(2)
  • CKD(1)
  • 日本精器(1)
  • AirTAC(1)
PISCO(ピスコ)・ParkerTAIYO・CKD・日本精器・AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ エルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVシリーズAirTAC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブET PISCO(ピスコ)スロットルバルブETPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60
手動切替弁 日本精器手動切替弁日本精器
25,980税込28,578
1台
当日出荷
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4取付方式側面使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
モジュラー残圧排出弁 CKDモジュラー残圧排出弁CKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
フートバルブ(4F) ParkerTAIYOフートバルブ(4F)ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
ハンドバルブ ParkerTAIYOハンドバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷から44日以内出荷
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数4使用圧力(MPa)0~1シール方式メタルシールねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数3位置クローズドセンタ
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー無し使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
エアーバルブ