エアーバルブ :「エア 配管 規格」の検索結果
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。