絞り込み
屈曲半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数
エコロジープロダクト
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。

プラレールチェーン用取付金具(固定端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット当日出荷から6日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット当日出荷から4日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
椿本チエイン¥359~税込¥395~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥103~税込¥113~1リンク当日出荷から21日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPOシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥154~税込¥169~1セット(1リンク)ほか当日出荷から76日以内出荷ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥87~税込¥96~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
プラチェーンダクト
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1リンク翌々日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)
椿本チエイン¥119~税込¥131~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥129税込¥1421リンク当日出荷から翌々日出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット当日出荷HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)
椿本チエイン¥969~税込¥1,066~1リンク3日以内出荷から12日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)
Igus(イグス)¥149~税込¥164~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
プラレールチェーンHPKシリーズ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥70~税込¥77~1リンク4日以内出荷から8日以内出荷ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン Z16型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ブラケット 17型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
EZチェーン E03型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)
椿本チエイン¥699税込¥7691個翌々日出荷・小形サイズから大形サイズまで最も品揃え豊富で取扱い容易。・経済的で短納期。切継ぎも簡単です。・低摩耗・低摩擦仕様タイプは、高摺動性エンプラ材料を使用することにより、ケーブル保護性向上およびクリーン度アップを実現した高性能プラケーブルベヤです。
ケーブル保護管2500型
Igus(イグス)¥549~税込¥604~1個15日以内出荷から90日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
TKケーブルガイドCGシリーズ
高千穂交易¥979~税込¥1,077~1本4日以内出荷から11日以内出荷工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。材質ABS樹脂色ライトグレー質量(g)約9/リンク難燃性UL94V-0相当RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーンダクト
コガネイ¥608税込¥6691個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
プラレールチェーンHPMシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から13日以内出荷フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。色黒材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPEシリーズ
PISCO(ピスコ)¥329~税込¥362~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から15日以内出荷収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%ピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン Z26型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥489~税込¥538~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.96幅外寸(mm)92幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン Z08型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z045型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
直動部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら