絞り込み
屈曲半径(mm)
- 18(1)
- 28(2)
- 37(2)
- 50(2)
ピッチ(mm)
- 18
- 10(3)
- 13(7)
- 15(2)
- 17(3)
- 20(28)
- 25(10)
- 26(4)
- 30(2)
- 30.5(34)
- 32(6)
- 35(8)
- 45(14)
- 46(6)
- 58(6)
- 62(5)
- 67(5)
- 68(6)
- 70(5)
- 95(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 椿本チエイン(5)
- KUNIMORI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)
椿本チエイン¥119~税込¥131~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥129税込¥1421リンク当日出荷から翌々日出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト
KUNIMORI¥6,898税込¥7,5881箱5日以内出荷から14日以内出荷簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応