絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(15)
  • 28(34)
  • 38(39)
  • 40(2)
  • 48(26)
  • 55(6)
  • 60(12)
  • 63(7)
  • 75(44)
  • 100(45)
  • 110(1)
  • 125(19)
  • 150(10)
  • 200(9)
  • 250(4)
  • 300(4)
ピッチ(mm)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 20(22)
  • 30.5(34)
  • 46(6)
  • 56(2)
  • 67(5)
リンク数
  • 3
  • 1(86)
  • 2(81)
  • 4(80)
  • 5(80)
  • 6(80)
  • 7(80)
  • 9(81)
  • 10(86)
  • 11(80)
  • 12(82)
  • 13(81)
  • 14(82)
  • 15(80)
  • 16(80)
  • 17(81)
  • 19(83)
  • 20(83)
  • 21(80)
  • 25(81)
ブランド
  • Igus(イグス)(82)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾5)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    94税込103
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • EZチェーン Z08型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z045型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾10)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾7)

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    92税込101
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    704税込774
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.17幅外寸(mm)27幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • EZチェーン Z16型(内のり巾63) Igus(イグス)

    EZチェーン Z16型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z14型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    509税込560
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
  • EZチェーン Z08型(内のり巾30) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.21高さ外寸(mm)19.3高さ内寸(mm)14.7幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00最大ケーブル・ホース外径(mm)10
  • EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
  • EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)

    EZチェーン E300型(内のり巾75)

    Igus(イグス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
  • EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾57)

    Igus(イグス)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
  • EZチェーン E16型(内のり巾48) Igus(イグス)

    EZチェーン E16型(内のり巾48)

    Igus(イグス)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 3500型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 3500型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    5,798税込6,378
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    4,198税込4,618
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    2,398税込2,638
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2600型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2600型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    2,598税込2,858
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2500型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2500型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    2,098税込2,308
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    1,398税込1,538
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 1400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 1400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)

    Igus(イグス)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)1.06幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)

    Igus(イグス)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    768税込845
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)60.5幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.65幅外寸(mm)48.5幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)25.5幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)

    Igus(イグス)
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.76幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)

    Igus(イグス)
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ケーブルキャリア