絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 55
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 18(17)
  • 28(38)
  • 37(6)
  • 38(39)
  • 48(27)
  • 50(5)
  • 60(14)
  • 63(8)
  • 75(53)
  • 90(3)
  • 100(49)
  • 110(2)
  • 125(26)
  • 150(15)
  • 200(15)
  • 250(7)
  • 300(6)
ピッチ(mm)
  • 35(1)
  • 46(6)
リンク数
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(6)
  • 25(6)
  • 26(6)
  • 27(6)
  • 28(6)
ブランド
  • Igus(イグス)(6)
  • KUNIMORI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/50)Igus(イグス)
479税込527
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾57)Igus(イグス)
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾2/50)Igus(イグス)
369税込406
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライトKUNIMORI
6,498税込7,148
1箱
5日以内出荷から14日以内出荷
簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)Igus(イグス)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾57)Igus(イグス)(1件のレビュー)
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) Igus(イグス)EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)Igus(イグス)
369税込406
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46高さ内寸(mm)24.3高さ外寸(mm)35幅内寸(mm)37/37幅外寸(mm)94.4最大ケーブル・ホース外径(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
ケーブルキャリア