絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
ピッチ(mm)
  • 45
  • 10(3)
  • 13(7)
  • 15(2)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 20(28)
  • 25(10)
  • 26(4)
  • 30(2)
  • 30.5(34)
  • 32(6)
  • 35(8)
  • 46(6)
  • 58(6)
  • 62(5)
  • 67(5)
  • 68(6)
  • 70(5)
  • 95(5)
ブランド
  • 椿本チエイン(6)
  • コガネイ(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン
    679税込747
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    679税込747特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

    椿本チエイン
    359税込395
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
  • プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPUシリーズ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    219税込241特価
    1リンク
    当日出荷から22日以内出荷
    フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
    用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPOシリーズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    499税込549特価
    1セット(1リンク)ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
    材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
  • TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類縦仕切板外幅(mm)共通内幅(mm)共通
  • TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))

    椿本チエイン
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類横仕切板(DSAタイプ)
  • プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPEシリーズ

    PISCO(ピスコ)
    329税込362
    1セット(1リンク)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
    用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。ピッチ(mm)45材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    48税込53
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    338税込372
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    718税込790
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
  • プラレールチェーンHPCシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPCシリーズ

    PISCO(ピスコ)
    249税込274
    1セット(1リンク)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
    材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア