絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(15)
  • 28(34)
  • 38(39)
  • 40(2)
  • 48(26)
  • 55(6)
  • 60(12)
  • 63(7)
  • 75(44)
  • 100(45)
  • 110(1)
  • 125(19)
  • 150(10)
  • 200(9)
  • 250(4)
  • 300(4)
ピッチ(mm)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 20(22)
  • 30.5(34)
  • 46(6)
  • 56(2)
  • 67(5)
リンク数
  • 5
  • 1(75)
  • 2(75)
  • 3(75)
  • 4(75)
  • 10(75)
  • 11(76)
  • 12(76)
  • 13(76)
  • 14(76)
  • 15(75)
  • 16(76)
  • 17(76)
  • 18(76)
  • 19(76)
  • 20(76)
  • 21(76)
  • 22(75)
  • 25(75)
  • 26(75)
ブランド
  • Igus(イグス)(75)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾5)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾10)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
  • EZチェーン Z16型(内のり巾63) Igus(イグス)

    EZチェーン Z16型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z045型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • EZチェーン Z08型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    1,229税込1,352
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.34幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • EZチェーン Z14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
  • EZチェーン Z08型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.37幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾40) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾30) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.21高さ外寸(mm)19.3高さ内寸(mm)14.7幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00最大ケーブル・ホース外径(mm)10
  • EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    896税込986
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
  • EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)

    EZチェーン E300型(内のり巾75)

    Igus(イグス)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
  • EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾57)

    Igus(イグス)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
  • EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    871税込958
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾7)

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)

    Igus(イグス)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)1.06幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)

    Igus(イグス)
    1,281税込1,409
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    1,281税込1,409
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    1,281税込1,409
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)60.5幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.65幅外寸(mm)48.5幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    1,191税込1,310
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)25.5幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)

    Igus(イグス)
    1,242税込1,366
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.76幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)

    Igus(イグス)
    1,217税込1,339
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    1,191税込1,310
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.63幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    1,178税込1,296
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    1,153税込1,268
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.46幅外寸(mm)49幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    1,114税込1,225
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    1,076税込1,184
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.35幅外寸(mm)26幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.21幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ケーブルキャリア