絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 18(10)
  • 28(22)
  • 38(22)
  • 48(12)
  • 70(2)
  • 110(2)
ピッチ(mm)
  • 20
  • 10(3)
  • 13(6)
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 25(9)
  • 26(3)
  • 30.5(34)
  • 32(6)
  • 35(7)
  • 45(13)
  • 46(6)
  • 55.5(2)
  • 56(2)
  • 58(5)
  • 62(4)
  • 67(5)
  • 68(5)
  • 70(4)
  • 95(3)
リンク数
  • 1(22)
  • 2(22)
  • 3(22)
  • 10(22)
  • 11(22)
  • 12(22)
  • 13(22)
  • 14(22)
  • 15(22)
  • 16(22)
  • 17(22)
  • 18(22)
  • 19(22)
  • 20(22)
  • 21(22)
  • 22(22)
  • 23(22)
  • 24(22)
  • 25(22)
  • 26(22)
ブランド
  • Igus(イグス)(22)
  • KUNIMORI(5)
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPOシリーズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥154~税込¥169~
    1セット(1リンク)ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
    材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)材質本体:ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.34幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.37幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾40) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾30) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.21高さ外寸(mm)19.3高さ内寸(mm)14.7幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00最大ケーブル・ホース外径(mm)10
  • EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    当日出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)トラスコ品番708-8513材質本体:ナイロンピッチ(mm)20内寸(mm)収納断面:Φ24.25最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース:21最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)Φ66.5屈曲半径R(mm)110
  • サイルベアフレックスジョイントカバー KUNIMORI

    サイルベアフレックスジョイントカバー

    KUNIMORI
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱
    当日出荷
    用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。トラスコ品番223-6315材質ナイロン質量(g)14ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50
  • ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱
    当日出荷から14日以内出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    色黒材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.21幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64)

    Igus(イグス)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.30幅外寸(mm)71幅内寸(mm)64難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.26幅外寸(mm)57幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.23幅外寸(mm)47幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾30) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.20幅外寸(mm)37幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.17幅外寸(mm)27幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾10) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.14幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾6) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾6)

    Igus(イグス)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.13幅外寸(mm)12.5幅内寸(mm)6難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • EZチェーン Z08型(内のり巾20) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
  • ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個トラスコ品番709-0113材質ナイロン直径(Φmm)収納ケーブル・ホース最大:13ピッチ(mm)20最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)Φ50屈曲半径R(mm)70内寸法(Φmm)収納断面:16
ケーブルキャリア