絞り込み
屈曲半径(mm)
- 17(1)
- 18(1)
- 28(4)
- 37(5)
- 50(5)
- 60(2)
- 75(8)
- 90(3)
- 95(2)
- 100(4)
- 120(1)
- 125(7)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(5)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(6)
- 250(3)
- 300(2)
- 屈曲半径(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 13(4)
- 15(1)
- 17(3)
- 18(5)
- 20(1)
- 25(4)
- 26(1)
- 34(2)
- 35(7)
- 45(6)
- 47(2)
- 55.5(2)
- 58(6)
- 62(5)
- 64(2)
- 66.5(2)
- 68(6)
- 70(4)
- 95(5)
- 125(1)
- ピッチ(mm)をもっと見る
リンク数
- 12(1)
ブランド
- 椿本チエイン
- Igus(イグス)(116)
- PISCO(ピスコ)(33)
- KUNIMORI(8)
- コガネイ(6)
- ハーフェレ(3)
- 松吉医科器械(1)
- 高千穂交易(1)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
椿本チエイン¥359~税込¥395~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)
椿本チエイン¥969~税込¥1,066~1リンク3日以内出荷から12日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1リンク翌々日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)
椿本チエイン¥119~税込¥131~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥129税込¥1421リンク当日出荷から翌々日出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)
椿本チエイン¥699税込¥7691個翌々日出荷・小形サイズから大形サイズまで最も品揃え豊富で取扱い容易。・経済的で短納期。切継ぎも簡単です。・低摩耗・低摩擦仕様タイプは、高摺動性エンプラ材料を使用することにより、ケーブル保護性向上およびクリーン度アップを実現した高性能プラケーブルベヤです。
TKS形 ケーブルベヤ 仕切板
椿本チエイン¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から11日以内出荷高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。仕様-種類仕切板最大ケーブル・ホース外径(mm)-最大ケーブル・ホース質量(kg/m)-最大移動ストローク(mm)-
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)
椿本チエイン¥87税込¥961リンク3日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ一体タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)17形式TKP17H11高さ内寸(mm)11外幅(mm)18内幅(mm)10屈曲半径R(mm)17最大移動ストローク(mm)1.2
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)
椿本チエイン¥1,098~税込¥1,208~1リンク7日以内出荷から12日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ外周:片側開閉/内周:取外し種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)62.5形式TKP62H34高さ内寸(mm)34最大移動ストローク(mm)4.4
ケーブルベア TKMT形
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1個22日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
ケーブルベア TKMK形
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1個22日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
ケーブルベア TKC形
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
TKS形 ケーブルベヤ フレーム
椿本チエイン¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷から11日以内出荷高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。仕様-種類フレーム最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
TKS形 ケーブルベヤ
椿本チエイン¥2,598~税込¥2,858~1リンク7日以内出荷から9日以内出荷高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。仕様-種類ケーブルベヤ本体最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
ケーブルベアTKP形用ブラケット
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)