住設機器 :「電気温水器」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
電圧(V)単相100
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)900
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイプ外壁貫通設置型
ガスの種類13A
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。
30~60℃の沸き上げ温度調整機能。
既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。
視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
質量(kg)11.9(本体のみ)、34.6(運転時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×463×380
時間沸き上がり(約80分)※水温15℃条件
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
有効貯水量(L)22.7
設置方式壁掛け取付方式(金具付)
ヒーター容量(W)900
水圧(給水側)最大1MPa
配管接続方式先止め式
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
給水・給湯接続G1/2B(15A)
仕様厚壁対応タイプ
性能水量サーボ
質量(kg)19
タイプ標準
番号(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4
機能追いだき
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数8号
設置形態外壁貫通設置形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)19.6
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品
付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
種類標準
リモコン浴室リモコン/本体入付
入数1台
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
号数8号
グリーンマーク認定
給水・給湯接続G1/2B(15A)
種類バスイング
設置形態外壁貫通設置形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約
リモコン浴室リモコン/本体入付
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.28MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。
セット内容自動水栓付
色(本体)ホワイト
給水・給湯接続G1/2 オネジ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。