絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(1,178)
  • エスロン(437)
  • ハイテクウッドプラス(397)
  • オーティス(353)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(348)
  • 東リ(226)
  • 萩原(190)
  • ホームテイスト(188)
  • 明和グラビア(177)
  • TOSTEM(LIXIL)(161)
  • エスコ(143)
  • アイホン(132)
  • サンキン(126)
  • コンドーテック(120)
  • ニッサチェイン(120)
  • リリカラ(117)
  • AICA(アイカ工業)(108)
  • YKK AP(99)
  • ユニベール(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(355)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(173)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(505)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
8,754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペット モノタロウタイルカーペットモノタロウ(196件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージパイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイユニベール(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(19件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット #24イノベックス(旧:ダイオ化成)(100件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
遮光・遮熱フィルム モノタロウ遮光・遮熱フィルムモノタロウ(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして幅(m)0.96長さ(m)2厚さ(mm)0.065材質ポリエステルフィルムスモーク(黒)可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7RoHS指令対応証明書(0.1MB)取扱説明書(1.6MB)遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
飛散防止フィルム モノタロウ飛散防止フィルムモノタロウ(35件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。厚さ(μm)60材質PET透明機能UV約85%カット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリッパラック フレーム 6足用 スリム 山崎実業スリッパラック フレーム 6足用 スリム山崎実業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
必要最小限なサイズと機能を備えたシンプルなスリッパラック。玄関靴箱横や廊下やリビングなど場所をとらず、すっきり収納できます。しっかりした安定感で、使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1700収納数スリッパ6足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×21×86
人工芝 システムターフR ワタナベ工業人工芝 システムターフRワタナベ工業(30件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300グリーン
防虫網 30M 国産 モノタロウ防虫網 30M 国産モノタロウ(47件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン幅(mm)910関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャッター棒 MIZUKAMI(水上)シャッター棒MIZUKAMI(水上)(25件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
防音一番オトナシート 日本特殊塗料防音一番オトナシート日本特殊塗料(78件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット(20本)
当日出荷から6日以内出荷
防炎バスカーテン 明和グラビア防炎バスカーテン明和グラビア(6件のレビュー)
875税込963
1本
当日出荷
付属品取付フック8個
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) IKベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)IK(68件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(150個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル窓用装飾フィルム(サンド)中川ケミカル(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。幅(m)1.01長さ(m)2厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム質量(g)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
木口貼りテープ パネフリ工業木口貼りテープパネフリ工業(20件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
カーポート用雨樋 丸サドルバンド受 ノーブランドカーポート用雨樋 丸サドルバンド受ノーブランド(28件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ42型付属品ビスサイズ42型
ステンレス煙突 直筒 桜井工業ステンレス煙突 直筒桜井工業
1,688税込1,857
1本
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類止り仕様左右共用
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(3件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
スカイトイレ ノーブランドスカイトイレノーブランド(57件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等材質プラスチック
どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート リンテックコマースどんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシートリンテックコマース(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
4色展開 綿使用 無地 シンプル 目隠し ノレン シャンブレー ユニベール4色展開 綿使用 無地 シンプル 目隠し ノレン シャンブレーユニベール(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
4色展開の暖簾です。 無地の多色展開は場所やシーンを選びません。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
幅(cm)85長さ(cm)150
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(38件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセットELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート立川機工(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート羽根幅(mm)25シリーズティオリオ
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテンユニベール(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(4枚)
当日出荷から14日以内出荷
お手頃価格のセットカーテン。ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。ドレープカーテンは非遮光なのである程度光を通します。朝、太陽の光で目覚めたい方や光を取り入れたい場所におすすめです。レースカーテンはプライバシー保護効果もある裏面ミラータイプのレースカーテンです。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
吸音・防音マット モノタロウ吸音・防音マットモノタロウ(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)ほか
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン天井にも壁にも貼れるカベ紙アサヒペン(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
無地障子紙 アサヒペン無地障子紙アサヒペン(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
補修用カベ紙 アサヒペン補修用カベ紙アサヒペン(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット PX-3000 スミノエタイルカーペット PX-3000スミノエ(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
寸法(cm)50×50材質ポリプロピレン(原着)100%質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
ポータブルワイヤレスチャイム ELPAポータブルワイヤレスチャイムELPA(3件のレビュー)
1,612税込1,773
1台
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23音量約78dB/50cm電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)電源タイプ電池式周波数(MHz)315(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)アズワン品番64-9711-53
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用モノタロウ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(150個)ほか
当日出荷
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
用途折板屋根用材質6ナイロングレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア