絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • モノタロウ(22)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,286)
  • Panasonic(パナソニック)(1,497)
  • TOEX(LIXIL)(706)
  • シンコール(618)
  • TOSTEM(LIXIL)(589)
  • トレード(573)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(548)
  • ハイテクウッドプラス(541)
  • エスロン(507)
  • 3M(スリーエム)(450)
  • タカショー(434)
  • サンポール(403)
  • オーティス(351)
  • 東リ(322)
  • フクビ化学(310)
  • YKK AP(302)
  • 萩原(299)
  • 新日軽(LIXIL)(293)
  • アイホン(270)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)パイプフィルターホーシン(HOSHIN)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
土羽たたき ホーシン(HOSHIN)土羽たたきホーシン(HOSHIN)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
使いやすくて丈夫!! 土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。 重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。 底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。 重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。質量(kg)約2.2板厚(mm)約5柄長さ(mm)約1300底板寸法(mm)約300×370
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
巾止めセパ ホーシン(HOSHIN)巾止めセパホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1ケース(100本)
5日以内出荷から9日以内出荷
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。 施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
ブロックパネル ホーシン(HOSHIN)ブロックパネルホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板打込工具ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
パイプホルダー ホーシン(HOSHIN)パイプホルダーホーシン(HOSHIN)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
切梁サポート ホーシン(HOSHIN)切梁サポートホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)切梁サポート(KM型)ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角ホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
クイックスティック ホーシン(HOSHIN)クイックスティックホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1箱(6本)
当日出荷
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
コーンモルタル ホーシン(HOSHIN)コーンモルタルホーシン(HOSHIN)
6,998税込7,698
1袋(10kg)
当日出荷
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
アルミ腹起しブラケット ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しブラケットホーシン(HOSHIN)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ腹起しを簡単に設置
質量(kg)0.3
アルミ手すり ホーシン(HOSHIN)アルミ手すりホーシン(HOSHIN)
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品単管キャップ2個材質アルミ製
アルウォーク ホーシン(HOSHIN)アルウォークホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。高さ(mm)120材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
スーパーSSジャッキ ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR
レベルピン ホーシン(HOSHIN)レベルピンホーシン(HOSHIN)
2,798税込3,078
1袋(100本)
5日以内出荷
材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。 ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。 天端のビスが回し易いので、作業性アップ! 傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!
用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。質量(g/本)5
Zサポート ホーシン(HOSHIN)Zサポートホーシン(HOSHIN)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
アルミ腹起しホルダー ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホルダーホーシン(HOSHIN)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
アルミ腹起しを簡単に設置
ピッチ(mm)50
アルミ矢板引抜工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板引抜工具ホーシン(HOSHIN)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
質量(kg)2.6
アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN)アルウォーク用 手すり柱ホーシン(HOSHIN)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
SPモルタル ホーシン(HOSHIN)SPモルタルホーシン(HOSHIN)
5,498税込6,048
1袋(10kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
SRセパ ホーシン(HOSHIN)SRセパホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1ケース(200本)ほか
5日以内出荷
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
水抜きパイプ足場 ホーシン(HOSHIN)水抜きパイプ足場ホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。 勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。 手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。 ※足場板は番線で固定してください。
用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。質量(kg)5.7許容荷重(kN)1.47(150kg)NETIS番号QS-190050-A
アルウォーク専用フック ホーシン(HOSHIN)アルウォーク専用フックホーシン(HOSHIN)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様アルウォーク/FT足場共通
サポート整理台 ホーシン(HOSHIN)サポート整理台ホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1台
11日以内出荷
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
ストッパーST ホーシン(HOSHIN)ストッパーSTホーシン(HOSHIN)
74,980税込82,478
1ケース(50本)
5日以内出荷
裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップホーシン(HOSHIN)
24,980税込27,478
1本ほか
5日以内出荷
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
添加液 ホーシン(HOSHIN)添加液ホーシン(HOSHIN)
1,498税込1,648
1本(0.9L)
5日以内出荷
アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 内手すりホルダーホーシン(HOSHIN)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
ストッパーST 600用 ホーシン(HOSHIN)ストッパーST 600用ホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1ケース(20本)
5日以内出荷
裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
MFタイ ホーシン(HOSHIN)MFタイホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。
用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
丸セパターンバックル ホーシン(HOSHIN)丸セパターンバックルホーシン(HOSHIN)
31,980税込35,178
1ケース(100本)
5日以内出荷
Pコンに取り付けて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
溶接・板セパ ホーシン(HOSHIN)溶接・板セパホーシン(HOSHIN)
33,980税込37,378
1ケース(200本)
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)ジョイントピンホーシン(HOSHIN)
38,980税込42,878
1ケース(1500本)
5日以内出荷
Nセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー調整ジョイント ホーシン(HOSHIN)Nバー調整ジョイントホーシン(HOSHIN)
62,980税込69,278
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
NFTアンカー ホーシン(HOSHIN)NFTアンカーホーシン(HOSHIN)
28,980税込31,878
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nアンカー ホーシン(HOSHIN)Nアンカーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー ホーシン(HOSHIN)Nバーホーシン(HOSHIN)
23,980税込26,378
1ケース(20本)
7日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア