絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • モノタロウ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(1,203)
  • ハイテクウッドプラス(539)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(459)
  • エスロン(437)
  • オーティス(351)
  • 萩原(244)
  • 東リ(232)
  • ホームテイスト(188)
  • 明和グラビア(175)
  • TOSTEM(LIXIL)(161)
  • エスコ(138)
  • サンゲツ(130)
  • サンキン(127)
  • アイホン(124)
  • コンドーテック(120)
  • ニッサチェイン(120)
  • リリカラ(117)
  • ユニベール(109)
  • AICA(アイカ工業)(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックスティック ホーシン(HOSHIN)クイックスティックホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1箱(6本)
当日出荷
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
アルミ矢板引抜工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板引抜工具ホーシン(HOSHIN)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
質量(kg)2.6
SRセパ ホーシン(HOSHIN)SRセパホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1ケース(200本)ほか
5日以内出荷
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
MLコーン ホーシン(HOSHIN)MLコーンホーシン(HOSHIN)
17,980税込19,778
1ケース(600本)
5日以内出荷
コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。
用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 内手すりホルダーホーシン(HOSHIN)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
ストッパーST 600用 ホーシン(HOSHIN)ストッパーST 600用ホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1ケース(20本)
5日以内出荷
裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
MFタイ ホーシン(HOSHIN)MFタイホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。
用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
丸セパターンバックル ホーシン(HOSHIN)丸セパターンバックルホーシン(HOSHIN)
31,980税込35,178
1ケース(100本)
5日以内出荷
Pコンに取り付けて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
溶接・板セパ ホーシン(HOSHIN)溶接・板セパホーシン(HOSHIN)
33,980税込37,378
1ケース(200本)
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)ジョイントピンホーシン(HOSHIN)
38,980税込42,878
1ケース(1500本)
5日以内出荷
Nセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー調整ジョイント ホーシン(HOSHIN)Nバー調整ジョイントホーシン(HOSHIN)
62,980税込69,278
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
NFTアンカー ホーシン(HOSHIN)NFTアンカーホーシン(HOSHIN)
28,980税込31,878
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nアンカー ホーシン(HOSHIN)Nアンカーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー ホーシン(HOSHIN)Nバーホーシン(HOSHIN)
23,980税込26,378
1ケース(20本)
7日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
埋込ジョイント ホーシン(HOSHIN)埋込ジョイントホーシン(HOSHIN)
35,980税込39,578
1ケース(150本)
5日以内出荷
模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別U-30(3/8用)引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nネジジョイント ホーシン(HOSHIN)Nネジジョイントホーシン(HOSHIN)
39,980税込43,978
1ケース(200本)
5日以内出荷
模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nセパ ホーシン(HOSHIN)Nセパホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(200本)
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)ジョイントピンホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1ケース(1500本)
5日以内出荷
MLセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
バージョイント ホーシン(HOSHIN)バージョイントホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
調整ジョイント(B) ホーシン(HOSHIN)調整ジョイント(B)ホーシン(HOSHIN)
69,980税込76,978
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部及びアールバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
イカリアンカー ホーシン(HOSHIN)イカリアンカーホーシン(HOSHIN)
49,980税込54,978
1ケース(200本)
5日以内出荷
耳部・中間部と組み合わせて使用します。(角度が自在になります。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アールバー ホーシン(HOSHIN)アールバーホーシン(HOSHIN)
23,980税込26,378
1ケース(20本)
7日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ネジジョイント ホーシン(HOSHIN)ネジジョイントホーシン(HOSHIN)
32,980税込36,278
1ケース(200本)
5日以内出荷
模様型枠、コンパネ、鋼製型枠に使用します。(面板に穴あけが必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
MLセパ ホーシン(HOSHIN)MLセパホーシン(HOSHIN)
28,980税込31,878
1ケース(200本)ほか
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付) ホーシン(HOSHIN)アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付)ホーシン(HOSHIN)
27,980税込30,778
1箱(25本)
5日以内出荷
インパクト(レンチorドライバー)で施工可能。撤去もでき再使用も可能なアンカーボルトです。 アルウォーク固定用のボルトが付いたオリジナルセットです。
付属品六角ボルト・平ワッシャねじの呼びW1/2

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア