20,404件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!。10サイズ展開、9カラーございますので、あなたのぴったりのカーテンがきっとみつかる!。アジャスターフック(ドレープ:B、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、省エネ
1セット(4枚)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

アレンジ可能な暖簾です。 裾を結べば一気に雰囲気が変わります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタカラーかん合タイプ用下地材です。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます
使用温度範囲(℃)-10~40 タイプよこ型 定格125V/15A/1500Wまで
1個
237 税込261
当日出荷

抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
プレーンサンド 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)182 厚さ(mm)1.8 機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
1巻(1m)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
用途両面打放し用 材質(本体) ねじ径W5/16
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2500 防火性能非防火 軟化温度(℃)60(樹脂) 仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
1本
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。 防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。 サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート 材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布 機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法水洗い 厚さ(mm)1.8 滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプ
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。屋内外を問わずご使用いただけます。。
用途車両や歩行者の安全確保に 幅(mm)約1220 地上高さ(mm)915 管径(Φmm)114 厚さ(mm)3 寸法(mm)ベースプレート:約203×203 材質スチール(表面パウダーコーティング) 付属品設置用ボルト付属 アズワン品番64-8331-96 関連資料(0.34MB) 取扱説明書取扱説明書(0.38MB)
1台
24,980 税込27,478
欠品中

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途カゴ・タオル置きに 厚さ(mm)20 奥行(mm)250
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関ドアや門扉にマグネットで取り付けできる、小型チャイムはインテリア性もよく、防犯にも効果的
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×54×132 材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製アルマイト 付属品鉄プレート、両面テープ、ネジ
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 遮光性のある細かなシンプルチェックのドレープカーテンです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 事業者の方や、高層の建物にお住いの方には必須機能! 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 人気色の3色展開! アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯が可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに 機能遮光性、防炎、形状記憶 混率(%)ポリエステル100
1セット(2枚)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm)3.5 シルバー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVカット76.8%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。 ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率28.8%)。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率24.8%)。 アジャスターフック(Aフック)が付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能 ホワイト 幅(cm)100 仕様2枚組
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号QS-190032-A 高さ(mm)38 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適 質量(kg)約2.4 サイズL 混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付) 寸法(cm)約200×250
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールシーズン快適な木目調ジョイントマット。衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 水洗いOKお手入れ簡単 弾力性のあるクッションで防音効果 キレイに仕上がるサイドパーツ付き 保温効果 安心して使える低ホルムアルデヒド商品
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時) 素材表面:OPP/裏面:EVA樹脂
1セット(8枚)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用 材質コンクリート 長さ(mm)200 幅(mm)200 厚さ(mm)35 質量(kg)2.4
1枚
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイスペックなモダンデザイン。扉がピタッと閉まるストッパー機能付き。 扉は高級感のあるビード形状で取っ手の役割も果たします。 扉が吊り戸式なので、滑らかに開閉できます。
用途収納庫、物置、ストッカー、屋外収納。
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LGL-LHA03 ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3 コード長さ(m)約5 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000 幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
1ケース(15本)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。 仕様平タイプ 材質フェルト 寸法(mm)約8t×400×450 アズワン品番64-5072-26
1枚
939 税込1,033
当日出荷

リンテックコマースフィルム貼道具セット
きれいにムラなくプロの仕上がり。ガラスフィルムを貼るならコレ!。貼付け用のヘラとフィルムカット用のカッター、貼付け用のスプレー容器のお得なセット。ヘラは、ガラス掃除にも使用できます。
セット内容スプレー容器、カッターナイフ、三角ヘラ、ヘラ
1個
1,298 税込1,428
欠品中

24.0 T2G2 【オーダー】普通合板 24mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)24 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
228 税込251
翌々日出荷

18.0 T2G2 【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)18 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
189 税込208
翌々日出荷

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様溝カバー付 新木目調 タイプ中空形
1組(3本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。 材質樹脂 縦(mm)70 横(mm)70 質量(kg)25
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒とい
ねずみ 長さ(mm)4000 適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
1本ほか
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 グレー 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,369 税込4,806
当日出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W)最大2、待受0.6 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番64-3204-22 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに 仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用 材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100% 材質(表面)ポリエステル100% 紫外線カット0.99
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。
材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850 質量(kg)約3.9 タイプピラー 仕上焼付塗装 フック両フック ポール径(Φmm)60.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容玄関子機と親機(配線別売) 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40 機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります